{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozteč zubů | 0,8 | |
| Provedení rýhovacího kolečka | AA | |
| ⌀ d1 rýhovacího kolečka | 20 mm | |
| Šířka rýhovacího kolečka b | 8 mm | |
| ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka | 6 mm | |
| ⌀ d3 zahloubení rýhovacího kolečka | 13 mm | |
| Druh produktu | Rádlovací nástroj |
| Katalogové číslo | 290150 20X8/0,8 | |
| EAN / GTIN | 4030741246227 | |
| Číslo výrobce | 41011477 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |