{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka zápichu w | 2 mm | |
| Způsob použití | levý | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Hloubka zápichu tmax | 14 mm | |
| Funkční šířka L4 | 21,5 mm | |
| Délka hlavy L1 | 33,5 mm | |
| Šířka stopky b | 20 mm | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Sroub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
| Možnost axiálního upichování | ano | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 273758 20/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197584038 | |
| Číslo výrobce | 273758 20/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |