{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost stopky | 40 mm | |
| Velikost destiček | 19 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| ISO kód držáku | PSSNR/L 4040S19 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SN.. 1906.. | |
| Funkční šířka L4 | 50 mm | |
| Délka hlavy L1 | 45 mm | |
| Celková délka L | 250 mm | |
| Podložka | 259031 16 | |
| Klinek | 259015 1 | |
| Šroubek klínku | 259018 1 | |
| Sada pružin | 259044 1 | |
| Sada pružinových kolíků | 259047 1 | |
| Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
| Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 251112 40/19 | |
| EAN / GTIN | 4062406063177 | |
| Číslo výrobce | 251112 40/19 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |