Standardní průbojník 3 mm

Artiklové číslo: 247.3
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Průbojník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 247.3
EAN / GTIN 3148511590201
Číslo výrobce 247.3
L-číslo L60130 6580
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Osmihranná stopka
  • stopka kalená na 54 - 58 HRC
  • pozinkovaná

Charakteristika:

  • A [mm]: 3
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 63
  • [kg]: 0,060