Bit

Artiklové číslo: 2223-T40H
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2223-T40H
EAN / GTIN 4000896015009
Číslo výrobce 2223-T40H
L-číslo L60140 2021
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made In Germany
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Profil Tamper Resistant TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T40H
  • Rozměry / délka: 25 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Speciální ocel pro nejvyšší namáhání
  • Maximální rozměrová přesnost hrotů a břitů
  • Pro elektricky nebo pneumaticky poháněné strojové šroubováky (utahováky) a pro manuální ovládání
  • Tuhý pro závitové šrouby (tuhý šroubový spoj)
  • Permanentní tvrdost 59-61 HR C pro vysoké požadavky v oblasti průmyslu a řemesel
  • Vysoké hodnoty utahovacích momentů, daleko nad rámec normy DIN, dlouhá životnost