Bezpečnostní nůž SECUPLUS RIPPEX 220, 20 kusů

Artiklové číslo: 220001.13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220001.13
EAN / GTIN 4002632804366
Číslo výrobce 220001.13
L-číslo L60170 935
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Štípání papíru bez čepele – dokonce i v několika vrstvách.
SECUPLUS RIPPEX 220 je ideální pro zpracování válcovaného zboží. Díky stabilnímu okraji nahoře je schopen rozdělit jednotlivé nebo více vrstev papíru z role. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné břity, jsou řezy vyloučeny. A smrštění materiálu je také omezené. Zvláště ergonomický systém SECUPLUS RIPPEX 220 lze nejen přesně vložit do požadované polohy. Také klouže po zemi, aniž by zanechaly stopy.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Bez čepele
    SECUPLUS RIPPEX 220 z plastu nepotřebuje čepel. Takže neexistuje žádná ostrá hrana, která by vás mohla zranit. Tato speciální ochrana výrazně zvyšuje vaši bezpečnost při práci

  • Hrana nahoře je tvarována přesně stejným způsobem, jakým ji můžete použít k řezání vrstev papíru. Podmínka: Papír je pod napětím. Rovný nosní nůž vás vydláždí do válečku.
  • Hladký povrch
    SECUPLUS RIPPEX 220 je zcela hladký a rovný na spodní straně. To znamená, že neztrácíte rychlost ve válci, ale můžete pohodlně klouzat – zatímco štípací práce se provádí dále.
  • Ergonomická rukojeť
    posuňte dělič papíru dopředu posunutím dopředu. Je velmi příjemné, že zadní část nástroje je zaoblená. Tím se zabrání tlakovým bodům a dalším stížnostem.
  • Ergonomie sklápění a otevírání
    je dále umocněna skutečností, že každý prst přichází k němu právě zde. Palec se pohodlně vejde do výklenku na horní straně rukojeti, ostatní prsty volí otvor v rukojeti pro bezpečné držení.

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Speciální zabezpečení (SECUPLUS)
  • Bezpečnostní technologie II: Bez břitů
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hlavní řezné materiály: Opláchněte fólii a papírové pásy, svitky
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 00
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
  • Výměna čepele bez nářadí: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Ne

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku