Nepromokavá bunda AQUA, Unisex, Černá, Velikost 3XL

Artiklové číslo: 20901-873-09 3XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 20901-873-09 3XL
EAN / GTIN 5711074918485
Číslo výrobce 20901-873-09 3XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vítr a vodotěsnost
  • Vodotěsný materiál má svařované švy, takže déšť nemůže proniknout
  • Kapuce s šněrováním
  • Zapínání na zip a ochranný panel proti povětrnostním vlivům s lisovacími kolíky
  • Větrání na zadní straně
  • Nastavitelné manžety

Charakteristika:

  • Vítr a vodotěsnost
  • Švy jsou svařované
  • Kapuce s šněrováním
  • Zapínání na zip a ochranný panel proti povětrnostním vlivům s lisovacími kolíky
  • Přední kapsy se zapínáním na suchý zip
  • Větrání v zadní části
  • Stahovací šňůra v dolním okraji
  • Stiskněte tlačítko nastavení na zápěstí
  • Složení tkaniny: 60% polyester / 40% polyuretan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 200 g /m²
  • Vodotěsný, PU potažený měřičem. Vodní sloupec 3 000 mm podle ISO 811.
  • Obvod hrudníku: 124 cm / 49 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 4-1-X

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku