Svetr se zipem ADVANCED, Unisex, Černá, Velikost XS

Artiklové číslo: 17105-309-09 XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 17105-309-09 XS
EAN / GTIN 5711074603015
Číslo výrobce 17105-309-09 XS
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Pletací materiál je svařen ze tří vrstev tkaniny: Pletený na vnější straně, měkký fleece na vnitřní straně a větruvzdorná a vodoodpudivá membrána mezi nimi
  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Extra vysoký, nastavitelný límec - zarážky na šňůru sedí skryté v límci a nezasahují do nošení
  • lepší viditelnost do životního prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Vnitřní kapsy
  • Stojáček s nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Elastický pásek na zápěstí
  • Elastický kabel v dolním okraji, nastavitelný
  • Větrání pod rukávy
  • Strečová tkanina po stranách
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 78% polyester / 15% akryl / 5% viskóza / 2% vlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 460 g /m²
  • Pletená tkanina. Může se snížit až o 3 %.
  • Obvod hrudníku: 88 cm / 34,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku