Vratidlo Micro s libelou, Typ: M1-M3

Artiklové číslo: 148450 M1-M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 25 mm
Rozsah upnutí 4hran do 1,6 - 2,7 mm
Druh produktu Vratidla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148450 M1-M3
EAN / GTIN 4067263037149
Číslo výrobce 148450 M1-M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesné vratidlo pro přesné osové vedení i při nejmenších rozměrech závitu.
  • Kalené ocelové čelisti, přesně erodované.
  • Lehká konstrukce z plastu pro 3D tisk.
  • Základní vystředění závitníků pomocí integrovaného upínacího magnetu.
  • Jednoduché upnutí závitníků pomocí bajonetového uzávěru.

Použití:

Pro přesné svislé vedení, zejména pro malé závitníky M1 – M3. Použitelné i pro přímé upnutí do držáku vratidla č. 149310 25×9.

Poznámka:

Odnímatelná kulatá libela s magnetickým upevněním.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty