Henkelloche železný Ø 33 mm

Artiklové číslo: 140 033 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 Pieces
  • K objednání po násobcích: 3 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro materiál plast
Pro průměry otvorů 33 mm
Délka 175 mm
Druh produktu Vysekávače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 140 033 0
EAN / GTIN 4049002140334
Číslo výrobce 140 033 0
L-číslo L70140 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • k děrování nebo výrobě těsnění a těsnicích kroužků z gumy, kůže, plsti, plastu, korku, textilu nebo podobných materiálů
  • Jako podložka při děrování je třeba použít vícevrstvé dřevěné desky nebo polyamidové desky.
  • vyrobeno ze speciální nástrojové oceli, kované
  • Nástrojová forma podle normy DIN 7200 A
  • kuželová řezací hlava, broušená a leštěná, uvnitř mírně kuželovitá pro odstraňování výřezů
  • Čepel je naostřená, kalená a popouštěná
  • laserové značení
  • černý lakovaný

Charakteristika:

  • Hmotnost: 488g
  • Délka: 175 mm
  • Provedení: lakovaný
  • Barva: Černá
  • Průměr otvoru (mm): 33 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku