Mikrometr pro měření závitů s vyměnitelnými destičkami, 0-25 mm

Artiklové číslo: 126-125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 126-125
EAN / GTIN 4946368015682
Číslo výrobce 126-125
L-číslo L40010 7823
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento mikrometr se šroubovým závitem by měl být používán s volitelnými, vyměnitelnými, kovadlinami / hroty vřeten. To umožňuje měřit širokou škálu průměrů boků metrických a Whitworthových závitů. Obsahuje standardní nastavení 60° metrického závitu pro modely 25 mm a vyšší.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Velikost / rozměr: 0,2 X 0,11 X 0,05 M
  • Rozsah měření: 0 - 25
  • Měřicí plochy: Vyměnitelné měřicí vložky kovadliny/vřetena (volitelné)
  • Měřicí síla: 5-10
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm, stoupání vřetena 0,5 mm
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Chyba stoupání: 3 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku