Dílenská hadice z měkkého PVC, odolná proti oleji, průměr hadice 26, 5x19, 50 m

Artiklové číslo: 113863
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113863
EAN / GTIN 4047322405942
Číslo výrobce 113863
L-číslo L00970 3360
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dílenská hadice, měkké PVC, odolná proti oleji, teplota: -20 °C až 60 °C, ø hadice 26, 5x19, PN při 23 °C max. 16 bar, délka role 50 s dílenským hadicím pro nejvyšší nároky. Extrémně flexibilní (i při nízkých teplotách), vysoká odolnost vůči olejům a médiím, dlouhá životnost a mimořádná odolnost vůči mechanickému namáhání (tlaková deformace, ohybové cykly, tlakové impulsy).

Charakteristika:

  • duše: Měkké PVC, červené, odolné proti oleji
  • vnější strop: Měkké PVC, černé, odolné proti olejům
  • Tlak při roztržení: 64 bar
  • tiskový nosič: vysoce pevná polyesterová tkanina
  • Délka válečku: 50 m
  • mezivrstva: Měkké PVC, černé
  • Poloměr ohybu min.: 70 mm
  • Hadice Ø vnější: 26,5 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 19 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Maximální provozní tlak při 23 °C: 16 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku