• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Redukční šroubení, těsnicí kužel, matice M18x1, 5 vnitřní ES 1.4571 Ø12x8

Artiklové číslo: 112353
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Barva stříbrná
Délka L 40 mm
Druh produktu Hadicový adaptér
Typ připojení Vnitřní závit
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 100 °C
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112353
EAN / GTIN 4047322215923
Číslo výrobce 112353
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční šroubení, těsnicí kužel, matice M18x1, 5 vnitřní vnější průměr trubky 12 mm, vnější průměr trubky 2 8 mm, PN max. 315 bar, nerezová ocel 1.4571. Provedení s válcovým závitem a měkkým těsněním z NBR. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Charakteristika:

  • L1: 40,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiál: Nerezová ocel 1.4571 (DIN 2353)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vnější průměr trubky 1: 12 mm
  • Vnější průměr trubky 2: 8 mm
  • Vnitřní závit pro Ø 1: M18x1,5