Horkovzdušná pistole, Typ: 89672

Artiklové číslo: 078321 89672
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 2 300 W
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce HM 2320 EKF
Obal kufříky
Zásobování energií Síťový provoz
Provedení sortiment
Druh produktu Horkovzdušná pistole
Teplota vzduchu min. 80 °C
Teplota vzduchu max. 650 °C
Nepřetržitý objemový průtok vzduchu ano
Objemový průtok vzduchu min. 150 l/min
Objemový průtok vzduchu max. 500 l/min
Hmotnost 960 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078321 89672
EAN / GTIN 4007841089672
Výrobce/odpovědná osoba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Popis

Provedení:

Sada horkovzdušné pistole HM 2320 EKF v plastovém kufru se skládá z těchto součástí:
  • Horkovzdušná pistole ve tvaru pistole s plynulou regulací množství vzduchu, čtyři programové paměti, digitální indikace teploty a indikace zbytkového tepla, funkcí LOC, 1-ruční obsluhou.
  • Redukční tryska 9 mm, široká tryska 50 mm, reflekční tryska, sada smrštitelných hadic 100dílná.

Použití:

Ke svařování a novému tvarování plastů, ke smršťování, odstraňování barvy, pájení, sušení, tavení.

Ke stažení & dokumenty