• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dutinoměr VERIBOR 50-300 mm

Artiklové číslo: 05710018
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce VERIBOR
Rozsah měření min. 50 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Druh produktu Posuvné měřítko ve zvláštním provedení
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05710018
EAN / GTIN 7630041115604
Číslo výrobce 05710018
L-číslo L41140 498

Popis

Popis:

Vnitřní měřicí zařízení VERIBOR, 50-300 mm