• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Systémový kufr pro testo 324

Artiklové číslo: 0516 3240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barva šedá; Oranžová
Počet, Držadlo pro přenášení 2
Druh produktu kufříky
Vybavení Držadlo pro přenášení
Vnější rozměr – šířka 476 mm
Vnější rozměr – výška 191 mm
Vnější rozměr – hloubka 363 mm
Materiál plast
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0516 3240
EAN / GTIN 4029547012525
Číslo výrobce 0516 3240
L-číslo L40540 285
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Systémová skříň včetně napájecího zdroje, připojovacího bloku* a připojovací hadice; 476 x 191 x 363 mm (š x v x h)