Ochranná helma uvex pheos alpine
Artiklové číslo:
097812
- Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C
Popis
Provedení:
Tato multifunkční helma plní požadavky na průmyslovou ochrannou helmu a vlastnosti horolezecké helmy. Díky zkrácenému stínidlu poskytuje rozšířené zorné pole směrem nahoru. Lehká a odolná skořepina helmy z ABS. S dodatečnými možnostmi upevnění ochrany obličeje, ochranných brýlí a čelového světla. Odolná proti mrazu do −30 °C.
- 6bodový pás, výškově nastavitelný
- 30 mm upínač Euro-Slot
- Potítko PU
- Týlová část protažená dolů
- Se šroubovacím uzávěrem
Použití:
Výškové a záchranné práce.
Norma:
DIN EN 397; DIN EN 12492
Náhradní díl:
Potítko č. 097820.