• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

NPT výstružník 1:16

Artiklové číslo: 162650
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
20 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Poměr kuželu: 1:16
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pro přípravu kuželovitých NPT závitů. Spirálovité provedení, s válcovou stopkou a čtyřhranem.
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
    NPT Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku