{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku | 0,9 mm | |
Typ | HB7720 | |
Šířka drážky W −0,03 | 0,98 mm | |
Hloubka t pro P12 | 1,2 mm | |
Rádius R | 0,3 mm | |
Vnější ⌀ D | 9,6 mm | |
Typ | P12 | |
Počet břitů Z | 3 | |
Druh produktu | Řezná vložka pro kruhové frézování |
Katalogové číslo | 217267 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197542922 |