• Vezměte prosím na zřetel, že došlo ke změně navigační struktury menu v produktové oblasti „Obrábění“. Pokud jste měl(a) v předchozích kategoriích „Mono-obrábění“ a „Modulární obrábění“ zapnuté filtry, zkontrolujte nové nastavení filtrů.
HCT - Hoffmann Group Connected Tools Platform

Platforma propojených nástrojů Hoffmann Group (HCT)

Optimalizace procesů pomocí nástrojů s technologií Bluetooth®

Stále si zapisujete naměřené údaje na papír a ukládáte je do složky, nebo je zadáváte do počítače ručně? Díky nové platformě HCT je to minulostí! HCT využívá nejmodernější nástroje s technologií Bluetooth® a inovativní aplikace k automatickému přenosu naměřených dat do chytrých telefonů, tabletů a počítačů, což znamená, že můžete pracovat rychleji, efektivněji a přesněji než dříve. Objevte Hoffmann Group Connected Tools ještě dnes!

Funguje to takto:

Pomocí nástrojů podporujících technologii Bluetooth® se přesně shromažďují a ukládají naměřená data. Naměřená data lze poté bezdrátově přenést do počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Díky velmi jednoduché aplikaci ušetříte cenný čas při přenosu, kontrole a záznamu naměřených dat. Pokud chcete své výrobní procesy ještě více zefektivnit, můžete nástroje HCT doplnit o řadu užitečných funkcí pomocí našich aplikací HCT.


HCT přináší revoluci do vašich procesů měření.

Mehr Bewegungsfreiheit

Větší volnost při měření. Už žádné otravné kabely pro přenos dat díky technologii Bluetooth®.

Höchste Zuverlässigkeit

Maximální spolehlivost, bez chyb čtení a přenosu.

Zeitersparnis dank einfacher Dokumentation

Jednoduché zaznamenávání informací šetří čas. Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do počítačové aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do chytrého telefonu či tabletu.

Andreas, Head of Work Planning

"Chci zefektivnit procesy měření ve výrobní lince a spolehlivě zaznamenávat naměřená data. Nepotřebuji k tomu kompletní systém za tisíce eur. Hledám jednoduchý software, který by obsahoval pokyny pro pracovníky a možnost automatického přenosu všech nastavení zařízení a výsledků měření do počítače nebo pro přímý přenos do systému CAQ (s využitím standardních protokolů a datových formátů)."

Stefan, Foreman

"Chci mít přehled o věcech a snadno a rychle organizovat více skupin nástrojů ze svého smartphonu. Chci také jednoduše a přehledně nastavit různé nástroje na svém smartphonu.

Heinz, Master Measurement Technician

"Chci provést měření a musím ho zaznamenat digitálně. Ale já se ve všech těch novinkách nevyznám. Chci hned začít a provést měření rychle a jednoduše, stejně jako obvykle." A co když to není možné?

Verena, Quality Assurance

"Vzhledem k tomu, že kabely narušují získávání naměřených dat, chceme v oddělení kontroly kvality přejít na bezdrátová řešení. Nesmí se však změnit výrobní proces, protože používáme software CAQ - jeho nastavení a zaškolení všech zaměstnanců trvalo dlouho. Proto je nezbytná plynulá a postupná integrace s využitím standardních formátů souborů a rozhraní."

Nástroje s technologií Bluetooth® (lze použít alespoň pro jeden z požadavků)

Seznamte se podrobně s vybranými produkty HCT

Garant Messuhr HCT

Měřicí technika

Digitální úchylkoměr HCT rozlišení 0,001 mm

Digitální posuvné měřítko HCT IP67 s Bluetooth

Měřicí technika

Digitální posuvné měřítko HCT IP67 s Bluetooth

GARANT Elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT

Momentové klíče

Elektronický momentový / úhlový klíč HCT

HOLEX Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT

Momentové klíče

Elektronický momentový klíč HOLEX HCT

Aplikace HCT zlepší a zefektivní vaše procesy

HCT

Mobilní Aplikace HCT a Aplikace HCT pro systém Windowsumožňují přidat do nástroje s rozhraním Bluetooth® řadu dalších funkcí. To znamená, že procesy jsou ještě efektivněji integrovány do výrobního toku a výrazně se zvyšuje standard kvality vaší společnosti.

Aplikace nabízejí mnoho výhod:

  • Přehlednost: Jedna aplikace pro více skupin nástrojů.
  • Snadné použití: Nářadí lze ovládat a nastavovat prostřednictvím aplikace.
  • Úspora času: Automatický záznam naměřených hodnot.
  • Organizace: V budoucnu můžete prostřednictvím aplikace vytvářet seznamy nástrojů a spravovat je.

Naše společnost Hoffmann Group podporuje digitalizaci v oblasti obráběcích nástrojů prostřednictvím Hoffmann Group Connected Tools (HCT). Za otevřenou platformu HCT získala skupina ocenění German Innovation Award 2021.

German Innovation Award GARANT

Hledáte radu či řešení týkající se HCT?

Kdykoli se obraťte na naše odborníky na HCT. Rádi vám poradíme s jakýmikoli otázkami týkajícími se propojených nástrojů Hoffmann Group.

Kontakt


Bluetooth® je zabezpečené bezdrátové připojení, které umožňuje výměnu dat mezi různými zařízeními. Použitá zařízení mohou být od různých výrobců. Technologie Bluetooth je primárně vyvíjena a distribuována skupinou Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Přenos informací prostřednictvím Bluetooth funguje nejlépe na relativně krátké vzdálenosti. Energeticky úsporná výměna dat, kterou Bluetooth umožňuje, je ideálním řešením pro cílené krátkodobé přenosy informací.

Frekvence Bluetooth se pohybuje mezi 2,402 GHz a 2,480 GHz ve frekvenčním pásmu ISM. Průmyslová, vědecká a lékařská pásma (ISM) jsou frekvenční pásma, která mohou být používána vysokofrekvenčními zařízeními v průmyslu, vědě, lékařství a v domácnostech bez licence a (většinou) bez schválení.

Výhody aplikace pro naše zákazníky

  • Vyšší efektivita díky přímému ukládání naměřených hodnot do softwaru SPC nebo ze souboru historie.
  • Rychlé a přesné nastavení různých nástrojů prostřednictvím ovládání aplikace Individuální přiřazení názvů nástrojů
  • Přiřazení individuálních názvů nástrojů
  • Použití standardních protokolů pro zajištění požadovaného zabezpečení přenosu naměřených hodnot.

V košíku

Ke košíku
Ke košíku