Art. č.: 218442

List HSS šířka ap = 2,2 mm

na poptávku
Dostupné
8 ks okamžitě k dodání
Cena
od 
15 548,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: GARANT
Řezný materiál: HSS

Informace

  • Řezný materiál: HSS

Popis produktu

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 1 je nutno objednat zvlášť. Viz katalogová stránka 758.

Poznámka:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku