{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Řada | HAWK | |
Odečet | 1 HR | |
Ukazatel | 6,5palcová dotyková obrazovka | |
Kontrolní postup | Rockwell | |
Rozhraní | USB-2 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Stupnice Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P | |
Obsluha | poloautomatický | |
Hlavní zatížení – zkušební síla | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg | |
Předběžné zkušební zatížení | 3, 10 kg | |
Maximální šířka vzorku | 200 mm | |
Maximální výška vzorku | 250 mm | |
Napájení | 100–240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Délka | 600 mm | |
Šířka | 465 mm | |
Výška | 765 mm | |
Hmotnost | 120 kg | |
Druh produktu | Přístroj pro kontrolu tvrdosti |
Katalogové číslo | 495075 250RS |