Keramická základní měrka třída tolerance 1

Artiklové číslo: 481060
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
247 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Z velmi čistého keramického materiálu oxidu zirkoničitého (ZrO2). Obdobné provedení jako č. 481250.
Všechny základní měrky jsou označeny individuálním identifikačním číslem.Vel. 0,5 až 10 - průřez = 30×9 mm.Vel. 11 až 500 - průřez = 35×9 mm.
  • Třída tolerance 1 jako pracovní a nastavovací rozměr pro výrobu a pro kontrolu zkušebních kalibrů.

Z velmi čistého průmyslového keramického materiálu (oxidu zirkoničitého ZrO2).

Výhoda:

Ideální pro každodenní použití ve výrobě:
  • Nepodléhají korozi.
  • Odpadá odmašťování před použitím.
  • Odpadá konzervace po použití.
  • Nejsou citlivé na úder a náraz.
  • 2-krát tvrdší než ocel.
  • 10-krát vyšší odolnost vůči opotřebení.
  • Vysoká odolnost vůči louhům, kyselinám, olejům a brusné vodě.
  • Antimagnetické.
  • Nedochází k přivaření za studena.
  • Nízká tepelná vodivost.

Poznámka:

Další jmenovité rozměry je možno dodat na poptávku.
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
    jmenovitý rozměr (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku