• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Pás fólie 150×2500 mm nelegovaná ocel

Artiklové číslo: 478700
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
246 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Tento přesný kalibrační pás lze odvíjet z plastových krabic (snadné odebírání). Jednotlivé krabice lze spojovat do bloků a stohovat s úsporou místa, ochraňují materiál před nečistotami.
C-ocel uhlíková ocel, číslo materiálu 1.0330 (DC01 C490 MA), válcovaná za studena, lesklý povrch.

Použití:

Seřizování nástrojů; justování přístrojů; vyrovnávání tolerancí; podkládání přípravků; seřizování strojů; seřizování forem; nastavování vůle ložisek; lícování agregátů; nastavování střižných nožů; seřizování obrobků atd.
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
    Tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku