Provedení:
Z prvotřídní kalibrační oceli, kalené (60 ±2 HRC) a popouštěné. Povrch broušený a lapovaný. Od ⌀ 1,5 mm označeny rozměry, 0,1 mm − 0,99 mm bez fazetky. Od 1,0 mm jedna strana s fazetkou.
Třída tolerance 2: ⌀ kolíku ±0,002 mm.
Použití:
Před použitím odmastit a po použití nakonzervovat.
Poznámka:
Při objednávce prosím
uveďte navíc požadovaný ⌀, např. č.
483900 vel. 5
10,08 nebo
483920 vel. 5
10,082.