SPRÁVNÁ KONCEPCE A OPTIMÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ
Systémová pracoviště se používají v nejrůznějších oblastech a musí být proto přizpůsobena individuálním požadavkům podniku.
V oblasti oprav je například požadována zejména mobilita a flexibilita. V oblasti výroby a montáže je pak důležitá především stabilita a robustnost. V laboratořích jsou pak kladeny vysoké požadavky na čistotu a snadné čištění povrchových ploch. Kromě toho musí pracovní stoly a pracovní stanice v závislosti na své úloze kontrolovaně odvádět statický náboj (Electrostatic Discharge – ESD) tak, aby pracoviště zůstalo nábojově neutrální a bylo odolné proti chemikáliím.
ERGONOMICKÉ POŽADAVKY NA SYSTÉMOVÁ PRACOVIŠTĚ
Při sestavování pracovní stanice jsou důležité ergonomické faktory. Pracovní stanice by měla být například výškově nastavitelná, aby mohla být snadno přizpůsobena tělesné a pracovní výšce zaměstnance. Komfort obsluhy zvyšuje možnost elektrického přestavení. Na ergonomickém pracovišti by měl být navzájem sladěn také vizuální a manipulační prostor. To vše podporuje nejen výkon a motivaci vašich zaměstnanců, ale také produktivitu.
Další informace o ergonomii na pracovišti získáte zde.
PRACOVNÍ STOLY PRO ŽÁKY A UČNĚ
V moderních učňovských dílnách a školách potřebují učni ergonomická a bezpečná pracoviště. Pracovní stoly by měly být robustní, odolné a mít příjemný design. V příjemném prostředí je učení nejen jednodušší, ale také mnohem zábavnější. Také zde je velmi důležitá ergonomie. Právě ve fází růstu je důležité přizpůsobení pracovního stolu tělesné výšce, aby se zabránilo závažnému poškození držení těla.
VÝBĚR A KONCEPCE ERGONOMICKÉHO PRACOVIŠTĚ
Pracovní stanice je tvořena mnoha komponentami. Proto byste měli při výběru pracovního stolu, pracovní židle, osvětlení a příslušenství dodržovat několik bodů.
What equipment do I need?
Jaké vybavení je potřebné?
Optimálně vybavené pracoviště se skládá z různých součástí.
Patří sem především:
- pracovní stanice, také s kolečky nebo akumulátorem
- děrovaná stěna s háčky, držáky a boxy
- odkládací police
- nosné sloupky
- průzory
- osvětlovací jednotky
- lišta pro energie
- skříň na PC
- zásuvkové bloky
Individuální vybavení závisí na činnosti zaměstnance na pracovišti.
Jaký druh pracovního stolu je ten pravý?
Pracovní stoly se zásadně dělí na pracovní stoly s přesahem desky a pracovní stoly bez přesahu desky. Druhý druh je vhodnější pro řadovou instalaci nebo pro vytvoření pracovních ostrůvků. Dále rozlišujeme stacionární a pojízdné modely. Mobilní pracoviště umožňují např. rychlou manipulaci. Vybírat můžete také mezi zcela nakonfigurovanými variantami a individuálně sestavenými pracovními stoly.
Jaká nosnost je potřebná?
Pracovní stůl a příslušné komponenty by měly být zvoleny podle nosnosti v závislosti na tom, se kterými materiály, nástroji a díly zaměstnanci v podniku pracují. Pracovní stanice resp. pracovní stoly mají v závislosti na konfiguraci nosnost 250 až 1000 kg.
Jaká je správná pracovní deska?
V závislosti na oblasti použití máte na výběr pět různých pracovních desek. Dřevěné pracovní desky (bambus a buk) se velmi dobře hodí pro náročnou a těžkou práci. Dřevěné pracovní desky šetří zdroje a jsou ekologické, protože se vyrábí z obnovitelných materiálů. Pracovní desky s eluplan-plastovým potahem jsou obzvláště vhodné pro montážní, zkušební a laboratorní pracoviště, protože zaručeně zůstanou bez deformací. Eterluxové pracovní desky jsou obzvláště vhodné pro oblasti, ve kterých je potřebná vysoká odolnost proti poškrábání a teplotě.
Potřebujete pevnou nebo variabilní pracovní výšku?
Aby byly zajištěny ergonomické požadavky na pracoviště, doporučujeme pracovní stanici s nastavením výšky. Toto přizpůsobení může být v závislosti na modelu realizováno manuálně nebo elektricky. Nastavení výšky optimální například pro práce ve směnách nebo pro střídání práce vsedě a vestoje. Výšku stolu je tak možné přizpůsobit činnostem s různými výškami konstrukčních dílů.
Kolik úložného prostoru je zapotřebí?
Zásuvky, police, skladové boxy, háčky Easyfix a držáky vždy zajistí uspořádané, čisté a tříděné uložení veškerého nářadí. Zaměstnanci mají potřebné nástroje na dosah a mohou tak pracovat rychleji a uvolněně. Pořádek na pracovišti je dále podporován materiály pro rozdělení zásuvek a vložkami z tvrzené pěny. Většinu pracovních stolů a stanic je možné rozšířit individuální nástavbou, která vytvoří volný prostor na pracovní ploše. Konstrukce může být tvořena děrovanými stěnami, výkyvnými bočními děrovanými stěnami a výkyvnými rameny. Manipulační prostor je tak optimálně využitý. Pomocníky jsou také lišty pro energie, lišty Multifix, shadowboardy a také přístrojové lišty s vozíky jeřábu.
Jaké je optimální osvětlení pracoviště?
Správné světlo na správném místě zvyšuje produktivitu a spokojenost na pracovišti. Moderní LED svítilny si nevyžadují údržbu a šetří energii. Pro každé použití by mělo být zvoleno správné osvětlení, například osvětlení na nosným ramenech a pod odkládacími policemi, boční osvětlení nebo tyčové svítilny. Tyto mohou zaměstnanci optimálně nasvítit jak pracoviště, tak také obrobek. Na pracovišti je zásadně optimální kombinace přímého a nepřímého světla.
Potřebujete rohové řešení?
Pokud je pracoviště umístěno v rohu, nabízíme speciální rohová řešení. Tato mohou být koncipována s nástavbou nebo bez ní. Stávající prostor je tak možné optimálně využít. Při výběru pracovních stolů dbejte také na dostatečné místo pro nohy, aby zaměstnanci na svém pracovišti mohli pohodlně sedět nebo stát. Zde nabízíme speciální rohové pracovní desky se zkráceným, dozadu odsazeným podstavcem.
Jaké pomůcky jsou potřebné při sezení a stání?
Aby zaměstnanci v důsledku dlouhého sezení nebo stání nebyli zdravotně ohroženi, zahrnuje vybavení pracoviště také ergonomickou pracovní židli. Dodáváme např. pracovní otočné židle, opěrky k sezení a stání a také pracovní stoličky. Pro práci ve stoje doporučujeme podlahové ochranné rohože. Mají flexibilní povrch, díky kterému se nohy mírně ponoří a je tak podporován krevní oběh.
Speciální požadavky
Modely pracovních stolů z oblastí ESD a uskladnění nebezpečných látek nabízí vhodné řešení pro bezpečnou práci zaměstnanců u laboratorních stolů nebo v elektronickém průmyslu.
Ergonomické zařízení provozů obsahuje tyto prvky:
K zařízením provozů patří mimo systémová pracoviště také: Skříně na nářadí, systémy pro výdej zboží, dílenské vozíky, přepravní vozíky, skladová technika, ekologická technika, žebříky a pracovní plošiny stejně jako prostorové systémy a kontejnery. Informujte se taktéž o tématech jako je ergonomie na pracovišti a metoda 5S. Přehled naleznete zde.
PŘEJETE SI ODBORNÉ PORADENSTVÍ?
Od fáze konceptu přes 3D projekt až po montáž je vám neustále k dispozici naše obsáhlé know-how.
Odborní poradci pro systémová pracoviště společnosti Hoffmann Group vám poradí nezávisle na výrobci a společně s vámi vyvinou řešení, které optimálně splňuje vaše nároky. Zefektivníte tak své pracovní procesy a trvale zvýšíte produktivitu svých zaměstnanců.
Naši odborníci jsou vám kdykoliv k dispozici osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.