SKŘÍNĚ NA NÁŘADÍ ZAJISTÍ POŘÁDEK V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH

V dílnách a průmyslových podnicích zaměstnanci každý den pracují s mnoha nástroji a drobnými díly. Skříně na nářadí a regály napomáhají při lepší organizaci pracovních procesů. Různé pomůcky jsou přehledně uspořádány a je tak zajištěno jejich rychlé nalezení. Zaměstnanci tak neztrácí čas hledáním vhodného nástroje. Pracovní nástroje jsou tak uloženy bezpečně a nedochází k jejich znečištění.

Při výběru správné skříně na nářadí by měla být zohledněna určitá kritéria. Najdete tak optimální řešení pro účel vašeho použití a vaši prostorovou situaci a zabráníte chybným investicím:

  • Druh skříně
  • Velikost skříně

  • Zásuvky nebo druh dveří
  • Vnitřní vybavení

  • Flexibilita
  • Ergonomie

NA CO JE POTŘEBA DBÁT PŘI ZAŘÍZENÍ DÍLNY

Při výběru zařízení provozů je zásadní potřebná kvalita a funkčnost. Pouze při správném výběru vytvoříte nejlepší pracovní předpoklady pro své zaměstnance, aby mohli efektivně pracovat. Při plánování musí být zohledněny také faktory jako je světlo, místo a prostory pro dopravu – stejně jako ergonomické faktory, aby bylo chráněno zdraví zaměstnanců.

Flexibilní uspořádání a rychlá přestavba zařízení provozů je v našem současném dynamickém pracovním světě čím dál důležitější. Základem skříňových systémů moderních zařízení provozů je proto jednotný rastr. Ten umožňuje modulární uspořádání jednotlivých skříní a dalších prvků.

Moduly mohou být umístěny individuálně vedle sebe nebo přes sebe, aby byl optimálně využit stávající prostor a byly umožněny efektivní pracovní procesy.

Tato kritéria by měla být zohledněna při výběru skříně na nářadí:

Volba dveří


Klasické skříně na nářadí jsou vybaveny zásuvkami. Tyto se dodávají s různými čelními výškami zásuvek tak, že si můžete podle potřeby zvolit svou správnou konfiguraci. Standardní skříně pro skladování nástrojů a skříně pro strojní vybavení jsou zpravidla vybaveny křídlovými dveřmi. Při nedostatku místa můžete volit také posuvné dveře nebo rolety. Při orientaci pomáhají dveře s průzory.

Kompletně vybavené nebo individuálně konfigurované skříně na nářadí


U mnoha výrobců můžete volit mezi dvěma druhy skříní se zásuvkami. Kompletně vybavené skříně na nářadí jsou již vybaveny určitými zásuvkami a policemi. Další možností jsou individuálně konfigurované ocelové skříně: Zvolíte si korpus skříně příslušné velikosti a také zásuvky a police, které potřebujete. Dbejte přitom na rozdíl mezi výškou korpusu a užitnou výškou (výška korpusu – 100 mm = užitná výška).

Skříň se zásuvkami, univerzální skříň nebo speciální skříň


Při výběru správné skříně je důležitý především účel jejího použití. Při skladování nástrojů se používají hlavně skříně se zásuvkami. Pokud chcete skladovat mnoho různých věcí, pak je nejlepším řešením univerzální skříň s křídlovými nebo posuvnými dveřmi a policemi. Pokud chcete skladovat hodně drobných dílů, pak se tyto dodávají také se skladovými boxy. Pro oblast obrábění se nabízí speciální CNC skříně, ve kterých je možné bezpečně a přehledně skladovat drahé CNC nástroje. Pokud je nutná ochrana před poškozením elektrostatickým vybíjením, pak jsou ideálním řešením vodivé ESD skříně na nářadí.

MOŽNOSTI VYBAVENÍ VAŠICH SKŘÍNÍ NA NÁŘADÍ

Kovové skříně a zásuvkové regály mohou být různě vybaveny v závislosti na modelu.

Zásuvky a police


Pořádek na odkládacích plochách na nářadí zajistí zásuvky. Dodávají se v různých výškách, od 50 mm až do 300 mm a více. Pro lepší orientaci jsou skříně se zásuvkami vybaveny výměnnými a popisovacími proužky pro několikanásobné použití. Díky speciálním výsekům můžete používat dělicí lišty s drážkami, které zajistí větší přehlednost. Skříně mají plně výsuvné zásuvky, takže zaměstnanci mohou snadnou dosáhnout ke každému jednotlivému předmětu. Police se dodávají jako výsuvné nebo pevné.

Organizéry


Základem efektivní organizace práce je také čistá a přehledná struktura uspořádání. Organizéry jako jsou žlaby, dělicí lišty s drážkami, dělicí příčky, boxy a vložky z tvrzené pěny napomáhají při uložení každé pomůcky na správném místě.

Odkládací police a krycí desky


Pro optimální využití horní strany skříní na nářadí můžete své zařízení dílny vybavit speciálními odkládacími policemi – například se zvýšeným okrajem, krycími deskami z bambusu nebo z vrstveného dřeva, protiskluzovými rohožemi nebo rýhovanými gumovými rohožemi.

Bezpečnostní technika

Dílenské a univerzální skříně se dodávají také s různou bezpečnostní technologií.

Ty zahrnují:

  • Uzamykatelné zásuvky a dveře:
  • Pojistku proti vytažení, která brání současnému otevření několika zásuvek.
  • Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou, které u pojízdných modelů jako jsou montážní vozíky brání otevření zásuvek během přepravy.
  • Nivelační podstavec s individuálně nastavitelnými patkami skříní při nerovnostech podlahy.
  • ESD dílenské skříně pro citlivé oblasti provozu.

Osvětlení skříně

Pomocí moderní LED technologie můžete optimálně osvětlovat dílenské skříně s křídlovými nebo posuvnými dveřmi, buďto bočním osvětlením kompletní vnitřní prostor nebo jednotlivé zásuvky. Osvětlení je možné nastavit jako permanentní osvětlení nebo jako osvětlení při otevřených dveřích. Osvětlením skříně zlepšujete také ergonomii a ochranu zdraví při práci.

DRUHY SKŘÍNÍ NA NÁŘADÍ

Existují různé druhy skříní na nářadí. Která varianta je vhodná pro váš podnik, závisí na individuálních požadavcích. Velkoprostorové skříně nabízí místo pro větší nástroje. Vertikální skříně umožňují snadný přístup k pracovním přístrojům. Skříně na těžké zboží mohou být v každé zásuvce nebo polici zatíženy hmotností až 200 kilogramů. Rohové skříně nabízí dostatečný úložný prostor, například u pultu ve tvaru L. Jednotlivé modely se dodávají v různých velikostech a vybaveních.

Systém zařízení provozů GARANT GridLine

Skříně na nářadí se systémem pro individuální požadavky.

Skříně na nářadí

Pro přehlednou organizaci všech nástrojů.

Univerzální skříně

Díky nim jsou bezpečně uloženy různé přístroje, drobné díly nebo pořadače.

Velkoprostorové skříně

Zde najdou své místo také větší nástroje.

Skříně pro vysoké zatížení

Skříně s obzvláště velkou nosností.

Vertikální skříně

Pro bezpečné a přehledné skladování nástrojů, měřicích prostředků a produktů pro ochranu zdraví při práci.

K zařízením provozů mimo skříně na nářadí patří: Systémová pracoviště, systémy pro výdej zboží, dílenské vozíky, transportní vozíky, skladová technika, ekologická technika, žebříky a pracovní plošiny stejně jako prostorové systémy a kontejnery. Informujte se taktéž o tématech jako je ergonomie na pracovišti a metoda 5S. Přehled naleznete zde.

PŘEJETE SI ODBORNÉ PORADENSTVÍ?

Kompetentní poradenství pro vaše zařízení dílny

Jako systémový partner pro kvalitní nářadí a zařízení provozů vám společnost Hoffmann Group kompetentně poradí. Při výběru skříní na nářadí a univerzálních skříní vám poradíme nezávisle na výrobci, které skříně jsou nejlépe vhodné pro vaše požadavky. Kromě toho vás podpoříme při plánování s využitím CAD při zařízení vaší dílny, skladové haly nebo vašich kanceláří. Díky našemu spolehlivému dodavatelskému a montážnímu servisu můžete své nové vybavení dílny již brzy používat.V případě dotazů jsme vám rádi k dispozici osobně, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku