• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

PRACOVNÍ OBLEČENÍ: BEZPEČNÁ OCHRANA PŘED NEČISTOTAMI, CHLADEM A DEŠTĚM

Pracovní oblečení chrání vás nebo vaše zaměstnance před nečištotami během práce, před větrem, počasím a mechanickými vlivy. Speciální ochranný oblek pak nabízí optimální ochranu před chemikáliemi, horkem nebo plameny. Profesionálně modifikované pracovní oblečení dokresluje image značky vašeho podniku a posiluje týmový pocit zaměstnanců.

U pracovního oblečení se ztrácí hranice mezi pracovním oděvem a outdoorovým funkčním oděvem: Kromě funkčnosti roste také význam módních aspektů. Zvyšuje to také ochotu zaměstnanců nosit pracovní oděv. Nové, elastické materiály jsou pohodlnější a nabízí lepší pohyblivost. Jsou prodyšné a odpuzují vlhkost. Díky vložkám z materiálu Cordura, např. na kolenou, jsou pracovní oděvy robustní a chrání své uživatele.

MNOHOSTRANNÉ TEXTILIE OD HLAVY AŽ K PATĚ

Pracovní oblečení pro průmysl a služby obsahuje:

Kromě toho:

  • košile
  • ochranný oděv proti dešti
  • funkční spodní prádlo
  • čepice a ponožky

NA CO BYSTE MĚLI PŘI VÝBĚRU PRACOVNÍHO OBLEČENÍ DBÁT

Při výběru produktů pracovního oblečení jsou obzvláště důležitá čtyři kritéria: bezpečnost, funkčnost, dlouhá životnost a komfort nošení Dále sem patří střih a vzhled, které podtrhují módní aspekt tohoto druhu pracovního oblečení.

Nejdůležitější je bezpečnost

Pracovní oblečení má svého uživatele především chránit – mnohem více, než je tomu u normálního oděvu. Proto musí podle pracovní činnosti, např. v dílně, ve skladu nebo ve výrobě, splňovat jiné požadavky. Zde několik příkladů:

  • práce v průmyslu: robustní, odolné a průmyslově omyvatelné
  • práce ve službách: lehké, elastické, prodyšné, flexibilní a absorbující pot
  • práce ve venkovním prostředí: ochrana před větrem a povětrnostními vlivy
  • práce na kolenou: ochrana oblasti kolen zesílenou tkaninou nebo kolenními výztuhami

Důležité: Na ochranu před chemikáliemi, pořezáním, teplem nebo jinými nebezpečnými látkami již není pracovní oděv dostatečný, ale je potřebný ochranný oblek.

Máte nějaké dotazy? Naši odborníci vám rádi kdykoliv pomohou:

K poradenství pro pracovní oděvy

Funkčnost díky výkonným materiálům

Různé části oděvu se dodávají v různých materiálech. Bavlna jako přírodní vlákno je například obzvláště šetrná k pokožce, dobře saje a vyrovnává teplotní rozdíly. Používá se například na košile a trička, které přiléhají k tělu. Směsová tkanina se vyznačuje těmito vlastnostmi: odolnost, snadná péče, barevná a tvarová stálost. Látka je vhodná na kalhoty do pasu, kalhoty s laclem nebo overaly.

Vlastnosti polyesteru: snadná péče, rychle schne a dobře vyrovnává teploty. Tkanina se používá například k výrobě prodyšných zimních bund. Velmi oblíbeným hightech materiálem pro pracovní bundy a kalhoty je softshell. Tato univerzální látka je odolná, lehká a díky svým strečovým vlastnostem se příjemně nosí.

Komfort nošení a střih pro optimální práci

Pro zvýšení komfortu nošení a akceptace vašich zaměstnanců byste při výběru modelů měli dbát na speciální znaky kvality. Pracovní oblečení by mělo být přesně přizpůsobeno požadavkům příslušné prováděné činnosti.

V oblasti průmyslu/služeb:

  • strečové vsadky – pro volnost pohybu v každé poloze
  • prakticky umístěné kapsy – vše je rychle k dosažení
  • předtvarované rukávy a kolena – přizpůsobené anatomii pro snížení vynaložené síly
  • trojnásobně přeplátované švy – vydrží extrémní zatížení
  • prodloužený zádový díl – chrání také při práci v předklonu
  • zesílení kolen z materiálu Cordura – pro extrémní zatížení a práci na kolenou

Relevantní především pro ochranné oděvy odolné proti povětrnostním vlivům:

  • manžety s regulovatelnou šířkou – snižují proudění chladu
  • zapečetěné švy – pro 100 % vodotěsnost
  • límec s fleecovou vložkou – pro lepší komfort nošení
  • kapuce s nastavením šířky – pro lepší přizpůsobení a dobrou viditelnost

3vrstvý princip pro optimální ochranu před povětrnostními vlivy

Na ochranu před vnějšími vlivy jako je chlad, vítr a počasí se pracovní oblečení optimálně nosí podle 3vrstvého principu. Kombinace spodního prádla, střední vrstvy a ochranný oděv odolný proti povětrnostním vlivům svého uživatele optimálně chrání. Spodní vrstva, které přiléhá k tělu, zajišťuje optimální přenos vlhkosti. Pokožka tak zůstává suchá také při namáhavé práci. Druhá vrstva, izolační mezivrstva nebo také střední vrstva chrání tělo před vychladnutím a odvádí vlhkost ven. Horní vrstva, ochrana před povětrnostními vlivy, je prodyšná a je vyrobena z robustního materiálu se snadnou péčí. Nabízí optimální ochranu před deštěm, větrem a chladem.

KOMPETENTNÍ PORADENSTVÍ A INDIVIDUÁLNÍ ZUŠLECHTĚNÍ TEXTILIÍ

Sortiment produktů Hoffmann Group nabízí pracovní oblečení uznávaných výrobců, které se vyznačují svou vysokou kvalitou, funkčními materiály a příjemným designem: od pracovních bund, pracovních kalhot, triček a svetrů až po ponožky. Náš kompetentní tým odborníků vám rád individuálně poradí při výběru pracovních oděvů, které jsou optimálně vhodné pro vaše zaměstnance. Jsme vám k dispozici osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Úprava oblečení

Nabízíme vám také možnost profesionální úpravy pracovního oblečení vašeho podniku. Přímé vyšívání, vyšitý emblém, přenosný tisk nebo laserová gravura – úprava bund, kalhot nebo polokošil v designu vašeho podniku zajistí jednotný obrázek a posílí pocit sounáležitosti vašich zaměstnanců s podnikem.

OCHRANNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ - NORMY A LEGISLATIVA

Protože pracovní oblečení je určeno k ochraně vašich zaměstnanců, musí splňovat specifické normy v závislosti na oblasti použití. Tři nejdůležitější jsou následující:

  • EN 343: Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti
  • EN 342: Soupravy a oděvy na ochranu proti chladu
  • EN 14404: Chrániče kolen pro práci vkleče

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRACOVNÍMU OBLEČENÍ

Jak si mohu vybrat správné pracovní oblečení a najít správnou velikost?

Specialisté skupiny Hoffmann vám rádi pomohou s výběrem vhodného pracovního oblečení pro vás a požadavků ve vašem pracovním prostředí. Tabulky velikostí jednotlivých výrobců v našem katalogu jsou užitečným vodítkem a také testy na opotřebení doplňují rady našich odborníků.

Proč byste měli věnovat pozornost kvalitě pracovního oblečení?

Kvalitní pracovní oblečení nabízí lepší ochranu ve srovnání s pracovním oblečením nižší kvality. Kromě toho je vysoce kvalitní oděv robustnější a lze jej proto používat déle. Kvalitní pracovní oblečení dlouhodobě šetří náklady, a proto se vyplatí.

Jak si mohu upravit pracovní oblečení?

Speciální úpravy zhotovíme v našem interním oddělení v logistickém centru v Norimberku. Pro úpravy bund, kalhot nebo košil v designu vaší firmy nabízíme: přímé vyšívání, vyšitý emblém, přenosný tisk nebo laserovou gravuru. Správa vašich emblémů také umožňuje elektronické doobjednání i v malých množství. Poradíme vám, který proces je vhodný pro vaši aplikaci.

MÁTE NĚJAKÉ OTÁZKY? POTŘEBUJETE PORADIT V OBLASTI OOP?

Hoffmann Group – komplexní poradenství z jednoho zdroje:

  • Poradíme vám individuálně
  • Analýza rizik, pomoc při výběru výrobků, testování nošení, školení a speciální služby (plán použití ochrany pokožky / plán použití ochranných rukavic)

Kontaktujte nás

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku