{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Obal | Přepravní kufřík | |
Označení výrobce | AMM 300 Plus Start | |
Upínač nástroje | Starlock, Starlock Plus | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 3 Ah | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 12 V | |
Počet kmitů | 11 500 min-1 - 18 000 min-1 | |
Amplituda (oscilační pohyb) | 2 × 1,6 stupeň | |
Hmotnost | 1,5 kg | |
Druh produktu | Oscilátory |
Katalogové číslo | 077825 71293261 | |
Číslo výrobce | 71293261000 |