Hoffmann Group Connected Tools – mobilní aplikace
Zaznamenání naměřených dat nebylo nikdy jednodušší
Mobilní aplikace HCT vám umožňuje přidat do vašeho nástroje s podporou technologie Bluetooth® další funkce. Výsledkem je, že procesy jsou integrovány do výrobního toku s větší efektivitou, což dále zlepšuje standard kvality společnosti.
Používání mobilní aplikace HCT je velmi jednoduché:
Nejprve musí být nástroje připojeny k aplikaci pomocí rozhraní Bluetooth. Jakmile je navázáno připojení, mohou být naměřená data zachycená na nástroji odeslána do chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikace spolehlivě ukládá všechna naměřená data a všechna je převádí do hromadného výstupu ve formátu CSV, včetně data měření, měrné jednotky a mnoha dalších parametrů. Tyto datové sady pak mohou být dále zpracovány v libovolné PC aplikaci na počítači. V aplikaci lze zaznamenat parametry měření, cílové hodnoty a toleranční limity, aby se usnadnilo měření identických součástí. V případě odchylky je uživatel varován.
Mezi nástroje s podporou aplikace HCT patří číselníkové úchylkoměry, posuvná měřítka, momentové klíče a 3bodové vnitřní mikrometry od značek GARANT, HOLEX, Mitutoyo, Sylvac, Bowers Group a TESA (aktuálně pouze pro operační systém Android). Tato řada se neustále rozrůstá o další nástroje. Díky tomu má tým řízení kvality v dílenském a výrobním oddělení k dispozici nástroje pro mnoho různých měřicích operací.
Stáhněte si nyní mobilní aplikaci HCT zdarma
Aplikace vám nabízí řadu výhod
Přehled: Jedna aplikace pro celou řadu skupin nástrojů.
Snadné používání: Pomocí aplikace lze ovládat a nastavovat nástroje.
Úspora času: Zaznamenávejte naměřené hodnoty automaticky bez chyb během přenosu.
Organizace: Seznam a správa vašich nástrojů prostřednictvím aplikace v budoucnu.
Zjistěte, jak jednoduché je používání mobilní aplikace HCT
Provádějte bezchybná měření a jednoduše je zaznamenávejte pomocí jediného kliknutí: pomocí aplikace jednoduše bezdrátově připojte měřicí nástroje vybavené podporou HCT – poté už jen plánujte, provádějte měřicí úkony a pohodlně zaznamenávejte výsledky měření. Hotovo!
Podpora pro nejdůležitější značky měřicí techniky
Prozkoumejte mobilní aplikaci HCT v rámci zkušební verze
- Rychlé stažení
- Jednoduché nastavení
- Rozpoznávání různých nástrojů, jako jsou posuvná měřítka, číselníkové úchylkoměry a mikrometry
- Připojte nástroje a přenášejte naměřené hodnoty
- Ukládejte nebo odesílejte naměřené hodnoty e-mailem
Četné funkce zefektivňují vaše procesy měření
- Hodnoty při živém měření lze odečítat přímo
- Všechna zařízení s podporou aplikace HCT lze okamžitě zobrazit v seznamu
- Každou naměřenou hodnotu lze odeslat do aplikace HCT stisknutím datového tlačítka
- Výsledky měření lze uložit a/nebo odeslat přímo do počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. To výrazně zjednodušuje nastavení zpráv o měření
- Dálkové ovládání posuvného měřítka: nastavte přednastavenou hodnotu, přiřaďte nulový bod
- Nastavte tolerance pro definovaný jmenovitý rozměr
- Změňte měrnou jednotku, profil připojení Bluetooth a oddělovač desetinných míst (čárka nebo tečka)
- Pro francouzský trh: přepněte na francouzské rozložení klávesnice pro bezchybné zobrazení naměřených hodnot přenášených přes HID
- Dostupné zdarma v obchodech App Store a Google Play
Nástroje s podporou Bluetooth® (lze použít s mobilní aplikací HCT i bez ní)
Příklad aplikace: Digitální posuvné měřítko GARANT HCT IP67
Aplikace HCT pro chytré telefony vám umožňuje zobrazovat naměřená data vašeho posuvného měřítka HCT v živém čase, ovládat posuvné měřítko pomocí funkce dálkového ovládání (např. nastavení přednastavené hodnoty nebo aktuálního nulového bodu) a odesílat naměřené hodnoty v konsolidované podobě prostřednictvím exportu dat do libovolného počítače prostřednictvím e-mailu.