• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

ZAMĚŘENO NA EKOLOGISKOU TECHNIKU – SPRÁVNÁ MANIPULACE S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI

Skladování nebezpečných látek klade zvláštní nároky na zařízení provozu. Vany na dno nebo nádoby na odpad, bezpečnostní skříně nebo kontejnery na nebezpečné látky – všechny tyto prvky by měly splňovat právní požadavky. Především jsou však konstruovány k tomu, aby co nejlépe chránily vaše zaměstnance, váš podnik a životní prostředí.

JAK PROFESIONÁLNÍ EKOLOGICKÁ TECHNIKA ZAJIŠŤUJE PRÁVNÍ JISTOTU

Zákonodárce reguluje v podnicích manipulaci s nebezpečnými látkami. V Německu existuje v současné době cca 2 000 zákonů, výnosů a nařízení, které se tímto tématem zabývají. Patří sem například zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (ArbSchG), nařízení o pracovištích (ArbStättV) vyhláška o bezpečnosti provozu (BetrSichV), bezpočet technických pravidel pro nebezpečné látky (TRGS), nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) a mnoho dalších.

Za dodržování těchto zákonů nesou odpovědnost různé osoby, od jednatele přes vedoucího oddělení až po bezpečnostního technika – s rizikem osobního ručení. Velkou pomocí je profesionální a normovaná bezpečnostní technika, protože s ní zakoupíte trvalou záruku právní jistoty. Podniky mají ze zákona povinnost dbát o osoby a životní prostředí. Tuto povinnost bez problémů můžete splnit s těmi správnými bezpečnostními zařízeními.


SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – PODCEŇOVANÉ RIZIKO

Požadavky na sklad nebezpečných látek jsou jasně regulovány. Nebezpečné látky se dělí do těchto skupin:

  • Látky ohrožující vody nebo životní prostředí (třída nebezpečnosti GHS 1-4) Zde je možné skladování v záchytných vanách z ocelového plechu a plastu (PE).
  • Zápalné kapaliny (třída nebezpečnosti GHS 1-3) V Německu je skladování v plastových vanách zakázáno, musí se používat vany z ocelového plechu.
  • Žíravé látky (s výjimkou hořlavých látek) Mohou se skladovat v plastových vanách.

Potřebné velikosti van jsou předepsány v závislosti na množství látek. Kromě toho existuje zákaz společného skladování látek, které by mohly navzájem reagovat.

Ve skutečnosti jsou tato pravidla často přehlížena. Různé nebezpečné látky jsou vedle sebe skladovány volně uložené a bez van na dno, místo v bezpečnostní skříni je mnoho nádob umístěno v regálech bez označení nebezpečné látky. To v žádném případě neodpovídá předpisům techniky životního prostředí. Podceňovány jsou především sprejové dózy. V případě požáru jsou zahřáté a vybuchující sprejové dózy značným rizikem pro prchající osoby, záchranáře a hasiče.

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇ – PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA PRO HOŘLAVÉ LÁTKY

Hořlavé látky by neměly být skladovány v otevřených regálech, ale v nehořlavé skříni. Taková "skříňka na jedy" je velmi odolná vůči ohni a může být vybavena filtry oběžného vzduchu proti unikajícím parám.

Zásadně rozlišujeme dva typy. Typ 30 je odolný vůči ohni po dobu 30 minut. Je ideální pro malé a středně velké podniky, ve kterých je skladováno jen malé množství nebezpečných látek. V jejich bezprostřední blízkosti nesmí být umístěna žádná další bezpečnostní skříň.

Jinak je tomu u typu 90. Tato ekologická skříň splňuje požadavky nejvyššího stupně požární ochrany podle DIN EN 14470-1. Je vhodná pro větší množství a je odolná vůči ohni po dobu 90 minut. Oba typy mají jako skříně na chemikálie potřebnou záchytnou vanu na zem a jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči ohni a žíravinám.


KONTEJNER NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY – BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ

Tekutiny ohrožující vodu, kyseliny a louhy nebo také zápalné tekutiny se v závodech často nachází ve velkém množství, například v IBC kontejnerech nebo sudech. Také tyto látky v žádném případě nepatří do garáží a skladových hal, ale do speciálních kontejnerů na nebezpečné látky, které splňují předpisy techniky životního prostředí.

Výhody jsou zcela zřejmé:

  • Předpisové skladování nebezpečných látek
  • Kompaktní skladování na nejmenším prostoru
  • Vysoká bezpečnost s nízkými investičními náklady na skladovací místo

Kromě klasických kontejnerů pro uskladnění nebezpečných látek v různých velikostech existují také různá speciální provedení:

Speciální kontejnery na ochranu vody

Zde skladujete balení a palety až na 3 úložných úrovních a délce 12 m. Díky přirozenému větrání je speciální kontejner na ochranu vody vhodný pro pasivní skladování zápalných látek. Pro nezamrzající skladování nebezpečných látek je tento kontejner na nebezpečné látky k dostání také v tepelně izolovaném provedení.

Protipožární kontejner F90 beton

Je určen pro skladování zápalných tekutin a jedovatých nebo velmi jedovatých látek. Kontejner F90 Beton obsahuje paletový regál ke skladování sudů a IBC nádob včetně záchytné vany. Integrováno je technické větrání a konstrukční prvky větrání. Je odolný vůči ohni podle kategorie F90 jak zevnitř, tak také zvenčí, to znamená, že je odolný vůči normovanému ohni po dobu 90 minut.


PRACOVIŠTĚ PRO NEBEZPEČNÉ LÁTKY – VENTILÁTOR NESTAČÍ

Při přeplňování, čištění, lepení nebo míchání často vznikají jedovaté páry, které mohou rychle překročit zákonné mezní hodnoty na pracovišti. Nenáročným řešením pro občasné práce s nebezpečnými látkami by bylo použití osobních ochranných prostředků jako jsou např. ochranné dýchací masky. Jedovaté nebo výbušné páry se však přesto stále nachází v místnosti. Rozsáhlejším opatřením je zřízení speciálních pracovišť pro nebezpečné látky. Tyto nabízí nejen ventilátor, ale všechny páry spolehlivě a rychle odsávají pomocí odtahu vzduchu. Vaši zaměstnanci mohou svou práci vykonávat s největším možným pohodlím a bez ohrožení zdraví. Pracoviště pro nebezpečné látky se dodávají v mnoha šířkách od úzkých až po velmi široké a proto jsou vhodné pro každý podnik.

Pro optimální skladování nebezpečných látek a práci s nebezpečnými látkami se dodávají tyto prvky:

Bezpečnostní skříně

Vyberte si z velké nabídky ekologických skříní v různých tříd požární odolnosti.

Pracoviště pro nebezpečné látky

Aby bylo zaručeno dodržení mezních hodnot a zabránění ohrožení zdraví: Naše pracoviště pro nebezpečné látky dodáváme ve 24 standardních velikostech

Záchytné vany

Záchytné vany s a bez mřížkových roštů, z plastu nebo ocelového plechu jsou zákonem předepsány pro nebezpečné látky. Dodávají se v mnoha provedeních.

Skříně na čisticí prostředky

Díky použití tzv. cleaningpointu jako skříně na čistící prostředky můžete pomocí stlačeného vzduchu nástroje bezpečně zbavit oleje, třísek, prachu nebo tekutin.

Nádoby na odpadky

Také likvidace odpadu je bezpečnostní téma. Seznamte se s různorodostí našich popelnic, děličů odpadu, popelníků a kontejnerů na odpadky.

PRÁVNÍ JISTOTA DÍKY ODBORNÉMU PORADENSTVÍ A SLUŽBÁM

Naši odborní poradci pro zařízení provozů nenaleznou jen vhodná řešení ekologické technik pro váš podnik. Nabízí vám také celoplošnou síť služeb pro poradenství v oblasti bezpečnostní techniky. Naši odborníci vás rádi informují osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Kontaktujte nás

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku