Nejlepší ochrana za každého počasí
Osobní ochranné prostředky pro chladné roční období

Princip 3 vrstev
Kdo chce stál podávat plný výkon, měl by se celkově cítit dobře a pohodlně. Mrznutí, pocení, mokrá pokožka nebo nepříjemný pach jsou proto nežádoucí.Díky ideální kombinaci jednotlivých vrstev oblečení a materiálů lze dosáhnout maximálního pohodlí při práci.
1. Spolehlivost (ochrana vůči povětrnostním vlivům):
Prodyšná vnější vrstva z robustního materiálu se snadnou údržbou
je dokonalou ochranou proti dešti, větru a chladu.
2. Teplo (izolace):
Izolační mezivrstva chrání tělo před prochladnutím a odvádí vlhkost ven.
3. Sucho (odvod vlhkosti):
Základní vrstva pro optimální přenos vlhkosti. Zajišťuje suché tělo
i při namáhavé práci.
Jasná výhoda: V závislosti na povětrnostních podmínkách a zdravotním stavu lze vrstva svléknout resp. obléknout.

Materiál, který Vás chrání
1. Izolace PRIMALOFT®. Alternativa k prachovému peří.
Nekonečné izolační vlákno Vás nejen udrží v teple, ale je také vodotěsnou alternativou k prachovému peří. Původně bylo vyvinuto pro armádu USA, nyní se toto inovativní vlákno používá také ve vysoce kvalitních pracovních oděvech.
2. Fleece POLARTEC®. Aktivní regulace tepla.
Lehký fleecový materiál vyznačující se vysokou prodyšností a vynikající tepelnou izolací. Kromě toho jsou výrobky mimořádně trvanlivé, stlačitelné a rychleschnoucí.
3. Funkční vlákna LIFA®. Perfektní ochrana proti vlhkosti.
LIFA® je ultralehké vlákno, které se používá pro funkční spodní prádlo a které se vyznačuje vynikající regulací vlhkosti. Lehký izolující materiál se nosí pod běžným oblečením a udržuje tělo v teple a v suchu.
4. Zesílení CORDURA®. Robustní. Odolné. Flexibilní.
Nylonové tkaniny Cordura® jsou extrémně odolné proti oděru, roztržení a opotřebení. Zvláště trvanlivý materiál chrání uživatele a prodlužuje životnost textilií.
5. Reflexní materiál 3M™. Vysoká viditelnost.
3M je průkopníkem ve vývoji retroreflexe a prostřednictvím reflexních produktů, jako je 3M™ Scotchlite™, nabízí vysoce kvalitní řešení. Reflexní tkanina zajišťuje lepší viditelnost uživatele při slabém světle.
6. Zip YKK®. Vysoce kvalitní zapínání.
YKK® je vedoucím světovým dodavatelem vysoce kvalitních, inovativních zipů a zapínání. Prostřednictvím široké palety produktů nabízí YKK® pro každý požadavek vhodné řešení.

Ochrana proti dešti
Kategorie 1
Basic – pro všechny profese, při kterých je občas potřeba ochrana před deštěm.
Kategorie 2
Comfort – robustní ochranné oděvy proti dešti s prodyšnými prvky
a vyšším komfortem nošení.
Kategorie 3
Extreme – pro práce v extrémním prostředí, pro které je potřeba navíc
výstražná ochrana.
Vodní sloupec, ISO 811 a JIS LIS L 1092-B1
Udává hodnotu tlaku vody, která je zadržována tkaninou.
10 000 mm odpovídá tlaku ponoření do hloubky 10 metrů nebo tlaku hasičské hadice.