Revoluční 5osý upínač / svěrák
GARANT Xpent přesvědčí perfektní symetrií a přístupností.

Vítejte v nové dimenzi svěráků
Na základě know-how a našich dlouholetých zkušeností byla tato nová jedinečná koncepce upínání GARANT Xpent vyvinuta ve spolupráci s našimi zákazníky pro dosažení optimální přístupnosti ke konstrukčnímu dílu.
5osý upínač je k dispozici ve 3 konstrukčních výškách:
- Velikost 0: Více než 80 mm dráhy pojezdu bez nutnosti přestavby. Ideální pro konstrukční díly od 6 do 168 mm.
- Velikost 1 a 2: Více než 100 mm dráhy pojezdu bez nutnosti přestavby. Ideální pro konstrukční díly od 6 do 208 mm.
Všechny konstrukční díly upínače /svěráku jsou perfektně symetrické a povrchově kalené. Upínací moduly lze otočit o 180°, což umožňuje maximální flexibilitu.
Výměna vřetena do 40 sekund

Systém rychlé výměny vřetena (SpindelQuickChange = SQC)
Otevřete 2 západkové čepy na každém upínacím modulu a následně vytáhněte vřeteno. Poté nasaďte delší vřeteno. Nakonec nechte jednoduše zapadnout čepy díky tlaku pružiny.
Prodloužení vřetena

Prodloužení délky vřetena
Rukou uvolněte převlečnou matici. (V případě potřeby je k dispozici plocha pro klíč k uvolnění pomocí nářadí.) Nyní matici vyšroubujte až na doraz, nasaďte prodloužení vřetena a zašroubujte. Následně také zašroubujte prodloužení. Dbejte na to, aby červený bezpečnostní kroužek nebyl vidět.
Dosáhnete tak změny rozsahu upnutí během nejkratšího času.
Prodloužení vřetena

Take advantage of the middle jaw: Clamp 2 components at the same time. The components can have different sizes. Modules are flexible and can be slid individually on the base rail. Quick fixation of the middle jaw is achieved by clamping via 2 screws. Use two turned top jaws and increase your clamping range (ideal from a base rail of more than 550mm). For components of extremely different size simply use a combination of normal and turned top jaw.
Názory zákazníků

Firma Berger Maschinenbau je moderním výrobním podnikem v oboru strojírenství a automobilového průmyslu. Firma má velké zkušenosti v oblasti CAD-CAM programování a aplikační techniky, klíčová kompetence spočívá v CNC frézování a v montáži konstrukčních celků a strojů. S 5osým upínačem GARANT Xpent byly splněny všechny požadavky: "Díky rychlé přestavbě rozsahu upínání, velkému výběru z programu čelistí a optimální přídržné síle musíme dnes namísto tří svěráků používat pouze jeden upínač GARANT Xpent. Modulární koncepce je prostě geniální!"
Také firmy jako Hermle, DMG Mori nebo Alzmetall jsou již nadšené z variability rozsahu upínání, symetrie a nejlepší přístupnosti nebo posuvu do středu. "Optimální přístupnost, flexibilita v upínání, jednoduchá obsluha a extrémní tuhost – to vše nás ihned přesvědčilo.
V současnosti jde o nejlepší 5osý upínač na trhu." (pan Bozner, vedoucí technologického centra Alzmetall)