Kufr na nářadí GARANT
Robustní design s kolečky a rukojetí a dokonale organizovaný interiér.
Polykarbonátový servisní kufr na nářadí GARANT – dokonalá kombinace stability a flexibility.
První kufr pro nástroje vyrobený ze vstřikovaného polykarbonátu! Mezi jeho přednosti se řadí vysoká nárazuvzdornost, pevnost, tuhost a tvrdost napříč širokým rozsahem teplot. Zvláště namáhaná místa lze opatřit více materiálem prostřednictvím procesu vstřikování. To vede k podstatně vyšší stabilitě.
Robustní a všestranný
- Stabilní a extrémně nárazuvzdorný produkt vyrobený ze vstřikovaného polykarbonátu.
- Celá řada způsobů uložení.
- Odnímatelná kolečka a rukojeť vyvinutá poprvé přímo pro kufry na nářadí.
- Hliníkový rám a plastové chrániče rohů zaručují vysokou stabilitu na zvláště namáhaných místech.
- Integrovaný kombinační zámek bezpečně chrání kufr před neoprávněným otevřením.
Spousta prostoru´s inteligentním uspořádáním
Servisní kufr na nářadí GARANT Space a Space Mobile
(Č. výrobku 692830
nebo 692835
)
S vnitřní výškou 185 mm, různými přepážkami, elastickými popruhy, deskami na nářadí, kapsami a držáky nástrojů nabízí tento kufr různé možnosti uložení všech potřebných nástrojů. Odnímatelná kolečka a rukojeť lze rychle a snadno zajistit/odjistit.
1. Odnímatelná kolečka a rukojeť (č. výrobku 692840 ) jsou nejen praktické pro mobilní použití, ale lze je také složit a poskytují 3 další úložné prostory.
2. Se 4stupňovým teleskopickým nástavcem a kolečky uloženými v kuličkových ložiskách.
3. Chytrý společník pro vaši každodenní práci.
Servisní kufr na nářadí GARANT Slim a Slim Mobile
(Č. výrobku 692810
a 692815
)
Kompaktní servisní kufr na nářadí s vnitřní výškou 150 mm poskytuje úložný prostor pro vaše nářadí se spoustou možností rozdělení.
4. Ve spodní části servisního kufru na nářadí je 10 vložek a různých přepážek, které jsou uzavřeny v jedné rovině s víkem.
5. Volitelně s integrovanými kolečky a rukojetí, 3stupňovým teleskopickým nástavcem a kolečky s kuličkovými ložisky.(Č. výrobku 692815 ).
6. Jedna deska na nářadí s držákem na nářadí na přední a zadní straně. Devět textilních kapes udrží vaše nástroje vždy na svém místě.
Přizpůsobte si svůj servisní kufr na nářadí vhodným příslušenstvím
(Č. výrobku 692838
)
Není pro vás k dispozici vhodná možnost rozdělení? V tom případě si kufr jednoduše sestavte sami s vhodným příslušenstvím dle svých přání a požadavků.
7. Integrovaný kombinační zámek bezpečně chrání kufr před neoprávněným otevřením.
8. Lze flexibilně dovybavit kolečky a rukojetí (č. výrobku 692840
).
Video k produktu
Servisní kufr na nářadí GARANT
Mnoho úložných možností, které lze je upravit tak, aby vyhovovaly vašim individuálním potřebám.
Objevte všechny možnosti v našem videu!
Produkty a další informace
Všechny produkty a příslušenství z řady servisních kufrů na nářadí GARANT naleznete v našem eShopu.