ROVINNÁ FRÉZA GARANT TWINCUT

Unikátně efektivní s jen jednou frézovací hlavou pro dva typy destiček

Hrubování, dokončování, profitování – vysoce výkonné rovinné frézy GARANT TwinCut

Dokončování i hrubování jen s jedním nástrojem. Využijte výhody nové frézovací hlavy pro rovinné frézování GARANT TwinCut:

  • jedna frézovací hlava pro dva typy destiček – polohování pomocí podložky.
  • oboustranné vyměnitelné břitové destičky pro (1.) dokončování a (2.) hrubování.
  • velmi atraktivní poměr nákladů a výkonu.

TAKOVÉ JE ROVINNÉ FRÉZOVÁNÍ DNES

1. Dokončovací obrábění (hlavní použití)

Charakteristické pro vyměnitelné frézovací destičky:
Kompenzace řezných sil při vstupu do materiálu díky odpovídající konstrukci řezných hran.
Vyměnitelné břitové destičky ONEU 05T6, ONMU 05T6 oboustranně použitelné 2 x 8 břitů.

Doporučeno:
Vyměnitelná břitová destička XNEU 05T6 Wiper – Nejvyšší břit na nosném nástroji osaďte destičkou Wiper.

2. Hrubování s hloubkou řezu do 6 mm (hlavní použití) a pro dokončovací operace s destičkou Wiper (vedlejší použití)

Charakteristické pro vyměnitelné frézovací destičky:
Výrazně tvarovaná geometrie žlábku na řezné hraně pro odvod velkého množství třísek. Destičky SNEU 14T7, SNMU 14T7 oboustranně použitelné 2 x 4 břity.

Volitelně pro dokončovací operace: XNEU 14T7 Wiper – Nejvyšší břit na nosném nástroji osaďte destičkou Wiper.

(Neprovádějte smíšené osazení vyměnitelných destiček ON.U a SN.U!)

Nástroj GARANT TwinCut a vhodné vyměnitelné břitové destičky najdete v našem eShopu.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku