Efektivní výdej nástrojů se skříněmi se zásuvkami a vertikálními skříněmi
GARANT Tool24 Smartline – spousta místa na malém prostoru
Na zařízení provozů pro výdej zboží a nástrojů jsou kladeny speciální požadavky, např. velký úložný prostor na malé ploše a přehledné skladování. Při použití skříní na nářadí GARANT Tool24 Smartline to není problém! Ve flexibilním výdejním systému je možné optimálně skladovat, spravovat a vydávat obráběcí a montážní nástroje, měřidla, pracovní ochranné prostředky a ostatní C-artikly nebo malé díly.
GARANT Tool24 Smartline se dodává ve dvou různých provedeních:
Naši zákazníci jsou nadšeni: U společnosti K.H. Maske & Söhne Maschinen- und Apparatebau mají díky GARANT Tool24 systému Smartline o 50 procent méně objednávek nářadí. Proces objednávky byl zautomatizován a díky centrálnímu umístění systému byly zkráceny časy na přípravu.
Skříň se zásuvkami GARANT Tool24 Smartline
Modulární a robustní technika pro libovolné množství artiklů.
Skříně se zásuvkami jsou vhodné především tehdy, pokud je žádaný jednoduchý a rychlý odběr a naplnění. Je možné skladování a správa jak nástrojů, tak také spotřebních artiklů a ostatních C-dílů.
Modulární koncepce skříní pro maximální flexibilitu a rychlé uvedení do provozu
Skříň hlavní jednotky lze kombinovat a rozšířit o libovolný počet rozšiřujících skříní jednotek. Skladem jsou čtyři konfigurace skříně v barevné kombinaci světle šedá RAL 7035 a antracitová RAL 7016. Pro korpus a zásuvky máte na výběr z celkem deset barev RAL. Další barvy lze objednat za příplatek.
Konfigurace jednotlivých zásuvek
K dispozici jsou dvě různé šířky zásuvek: 612 a 153 mm. Zásuvky lze uzpůsobit na výšku dle vašich potřeb v rastru 25 mm. Můžete je tak přesně přizpůsobit velikosti svých nástrojů a měřicí techniky.
Stabilní konstrukce
Systém byl vyvinut speciálně pro průmyslové použití. Široké zásuvky mají nosnost 75 kg. Úzké zásuvky mají nosnost až 15 kg. Je tak bez problémů možné skladovat také těžké artikly. Skříň je vybavena ochranou proti překlopení: je možné vždy otevřít jen jednu zásuvku. Zásuvky se otevírají automaticky. Tak lze zaručit rychlý přístup k nástrojům.
Flexibilní dělení zásuvek
Materiál přepážek umožňuje dělení jednotlivých přihrádek. Můžete volit mezi dvěma různými typy organizérů. K dispozici jsou vložky z tvrzené pěny eForm a rovněž sady plechových dělicích přepážek a plastových vložek. Rastry dělení jsou samozřejmě sladěny s rastry v našem sortimentu.
Inteligentní software
Díky softwarovým balíčkům, které lze objednat jednotlivě, jsou systémy přesně přizpůsobeny vašim potřebám. Například je možné zásuvky pomocí funkce Drag&Drop rychle a jednoduše rozdělit.
Zde najdete další informace o rozměrech, možností kombinace, nosnosti, osazení a materiálech rozdělení.
Vertikální skříň GARANT Tool24 Smartline
Ideální místo pro přednastavené nástroje.
Vertikální skříň je doplňkem nebo rozšířením systému Tool24 Smartline Master Unit. Skříň může být snadno připojena a je optimálním řešením pro skladování, správu a výdej přednastavených nástrojů. Správa nástrojů probíhá pomocí již stávajícího softwaru.
Stabilní konstrukce
Systém byl vyvinut speciálně pro průmyslové použití. Nosnost u plošného rozdělení na každý zásuv je 600 kg. Maximální zátěž vertikální skříně je 2400 kg.
Individuálně konfigurovatelná
Vertikální skříň lze objednat ve 14 různých konfiguracích - pro různé zásuvky jako SK, VDI, C, HSK. Skříň obsahuje 24 nosných lišt. Upínače jsou vhodné pro nosiče nástrojů, nosné lišty, policové vany a děrované plechy. Kromě toho jsou možné až čtyři výsuvy vedené po podlaze. Děrování s rastrem 37 mm. Skříň je vybavena zamykacím systémem pro nouzové odemčení.
Rychlý přístup
Výpisy se otevírají automaticky. Tak lze zaručit rychlý přístup k nástrojům.
Zde najdete další informace o rozměrech, možnostech kombinace, nosnosti a osazení:
Volitelné příslušenství pro ještě větší flexibilitu
Skener čárových kódů 2D podporuje další formáty, jako jsou: Data Matrix, PDF 417, QR kód, EAN, UCC a mnoho dalších.
Se skenerem RFID můžete nadále používat své stávající systémy, jako jsou LEGIC a MIFARE.
Přejete si odborné poradenství?
Naše síť poradců, která má více než 75 odborníků na e-business řešení vám kompetentně poradí a společně s vámi najdou optimální řešení pro váš management nákupu. Podpoříme vám po všech stránkách: od poradenství přes plánování až po komplexní uvedení do provozu a zaškolení. A v případě jakýchkoli následných dotazů jsme Vám samozřejmě nadále k dispozici
Více než 2.800 úspěšných instalací systému GARANT Tool24 od roku 2014
Reference
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH – Neumünster, Germany
Díky GARANT Tool24 Smartline má cca 500 zaměstnanců nepřetržitě i ve 3směnném provozu bezproblémový přístup k požadovanému nástroji. Současně byly výrazně zkráceny časy zaměstnanců potřebné pro zajištění nástrojů.
Lufthansa Cityline Technik – Munich, Germany
Díky přechodu na zcela automatický systém pro výdej zboží GARANT Tool24 bylo dosaženo zrychlení nákupu C-dílů ze 4-6 týdnů na 3 dny. Díky tomu je možná úspora nákladů a času.
Röhm GmbH – Sontheim, Germany
Od zavedení systému GARANT Tool24 Smartline se poptávka po vyměnitelných břitových destičkách a brusných materiálech na pracovištích snížila o 50 %. Automatizovaný systém vydávání nástrojů pracuje spolehlivě po celý den a nevyžaduje žádnou údržbu.
Kromě zásuvkových a vertikálních skříní nabízí GARANT Tool24 také skříňové systémy s individuálním vydáváním.