GARANT SB1 nastavovací zařízení k přednastavení měřicích nástrojů
GARANT Setting Bench SB1 – snadné a pohodlné ovládání pro dosažení nejlepších výsledků
Nastavení srovnávacích měřících přístrojů je v dnešním světě stále složitější. Důvodem jsou stále složitější úkoly ve výrobě: vyšší rozmanitost modelů různých přístrojů, nákladový a časový tlak, dostupnost zaměstnanců, různé dodací lhůty atd.
Nastavovací zařízení GARANT SB1 je horizontální nastavovací zařízení s dotykovou obrazovkou navrženou pro podmínky v dílně, které slouží k nastavení vnitřních a vnějších měřicích přístrojů. Umožňuje rychlé a pohodlné seřízení různých měřicích přístrojů s rozsahem měření 300 mm, 600 mm, 1000 mm a 1500 mm.
Zařízení SB1 se vyznačuje vysoce kvalitním zpracováním, pevnou žulovou základnou a vysoce přesnými vodítky. Vysoce přesné řízení motoru přenastavuje nastavené výchozí hodnoty v reálném čase, a to i tehdy, když jsou aplikovány různé měřicí síly. Robustní nastavovací zařízení je určeno pro každodenní použití ve výrobě nebo v dílně.
Nastavovací zařízení GARANT nabízí řadu výhod
- Flexibilita díky širokému rozsahu měření: Jediné zařízení stačí na měření o velmi širokém rozsahu. To umožňuje rychlou reakci na speciální rozměry.
- Nízké náklady: Je vyžadováno pouze jedno zařízení. Při seřizovací a nastavení již nepotřebujete mnoho různých možností a rozměrů – stačí pouze jedno zařízení
- Přesnost: Již není nutné spojovat několik měřicích bloků dohromady. Tím je zajištěna přesnost měření.
- Záložní systém: Pokud jsou vyžadovány speciální rozměry nebo selže jiná možnost seřízení, může nastavovací zařízení fungovat jako záložní systém. Vyhnete se tak drahé speciální výrobě nebo ztrátě času.
- Kompenzace teploty: Kolísání teploty lze kompenzovat zabudovanou funkcí teplotní kompenzace. To umožňuje měření ve výrobě bez použití měřicích místností.
- Uživatelská přívětivost: Nastavení při seřizování, např. při spojování měřicích bloků dohromady, je složitý proces. Pomocí nastavovacího zařízení se zadává pouze jeden rozměr, poté lze měřicí přístroj okamžitě nastavit.
Nastavovací zařízení GARANT je vhodné pro seřízení vnitřních a vnějších měřicích přístrojů, jako jsou:
- Dvoubodová měřidla
- Vnější mikrometry
- Posuvná měřítka
- Digitální vnitřní rychloměřidla
- Univerzální měřicí přístroje
Překážky s konvenční metodou nastavení
- Přesnost: Pokud jsou měřicí bloky uspořádány v řadě (tlačení), může dojít k nepřesnostem v důsledku znečištění.
- Dostupnost: Nastavovací kroužky nejsou vždy k dispozici ve všech požadovaných rozměrech.
- Speciální rozměry: Lze očekávat dlouhé dodací lhůty až 12 týdnů.
- Složitost: Mnoho různých měřicích přístrojů musí být uloženo. Pro velké množství různých měřicích přístrojů je třeba zajistit kalibraci. Proces nastavení pomocí měřicích bloků není snadné provést.
- Kalibrační proces: Pokud se například pozdě zjistí, že určitý nastavovací kroužek není kalibrovaný, může to vést ke zpoždění výrobního procesu. Může být nutné vyrobit vlastní zařízení / komponenty jako náhradu, což může způsobit vysoké náklady a vázat kapacity zaměstnanců, soustruhů a měřicích zařízení.
- Ztráty: Pokud se například zjistí, že požadovaný stavěcí kroužek je vadný, musí se buď pořídit nový stavěcí kroužek, nebo najít jiné řešení. To může vést ke zpoždění nebo k nákladné vlastní výrobě.
Doplňkové produkty:
Ve videu získáte přehled funkcí a výhod GARANT Setting Bench SB1.
Nastavovací zařízení GARANT SB1 a nastavovací adaptéry
Přehled všech funkcí
Jednoduché a pohodlné použití
Zařízení je vysoce kvalitní, je vybaveno pevnou žulovou základnou a vysoce přesnými vodítky. Vysoce přesné řízení motoru reguluje nastavené hodnoty v reálném čase, a to i při různých měřicích silách.
- Široký intuitivní ovládací displej: dotyková obrazovka, zadávání vnitřních a vnějších rozměrů.
- Integrovaný kalkulátor tolerance: výpočet tolerance ze jmenovité velikosti a lícování. Přímý přístup k určeným hodnotám MIN / MAX / MIDPOINT.
- Vytváření oblíbených hodnot: historie měření se zaznamenává pro okamžitý zpětný přístup. Ukládání oblíbených hodnot pro opakované nastavení měřicích přístrojů.
- Připojení: Připojení k internetu, USB porty pro skenery a tiskárny etiket.
- Volitelné adaptéry pro seřízení různých typů měřicích přístrojů
- Pevná žulová základna
- Nastavitelné měřicí bloky pro vnitřní a vnější měření
Disponibilita nastavených dat
Po nalepení vytištěné etikety na měřidlo jsou na první pohled patrná nastavená data na nástroji, která lze jednoduše znovu nastavit naskenováním do GARANT Setting Bench SB1.
- Nastavení měřicího přístroje
- Tisk etikety
- Umístění etikety na nastavená měřidla
- Naskenování etikety
- Nastavená hodnota je převzata
Zaručená hospodárnost
Konvenční metoda nastavení trvá v průměru 90 sekund. Jsou nutné čtyři kroky:
- Vyhledání základní měrky
- Sčítání hodnot
- Sestavení měrky
- Nastavení měřicího přístroje
Průměrnou dobu 90 sekund lze navíc snadno překročit, protože buď chybí měrky, člověk se snadno přepočítá nebo se mezi měrkami usadí nečistoty. GARANT Setting Bench SB1 eliminuje tyto potenciální problémy a zároveň zkracuje dobu potřebnou pro práci.
Rychlá rentabilita díky extrémní úspoře času.
Ve srovnání s konvenčními metodami se nový nastavovací přístroj GARANT SB1 již zaplatil po pouhých 6400 měřeních. Úspora času ve srovnání s konvenční metodou nastavení je přibližně 85%.
Další informace
Nastavovací zařízení GARANT SB1 najdete v našem e-shopu: