SMRŠŤOVACÍ PŘÍSTROJ GARANT SU1

Výkon a komfort - smršťovací přístroj GARANT SU1 s chladicí jednotkou GARANT CU1.

Nový modulární smršťovací přístroj GARANT SU1 s chladicí jednotkou CU1 – atraktivní design, nejvyšší výkon.

Nová koncepce technologie upínání značky GARANT spojuje jedinečný design, jednoduchou obsluhu, optimální rozmístění a odkládání nástrojů. Smršťovací přístroj GARANT SU1 s integrovaným chlazením vzduchem lze libovolně rozšířit o chladicí jednotku CU1 a je tak perfektní kombinací techniky a designu.

Tepelné upínání nabízí řadu výhod.

Tato inovativní technologie umožňuje rychlé tepelné upínání a uvolňování a dosahuje se nejvyšších upínacích sil. Díky dobré obvodové házivosti (< 3μm) se navíc dociluje delší životnosti nástroje a vřetena. Tato metoda upínání nabízí také dobrou tuhost v ohybu a radiální tuhost i při velkých konstrukčních délkách. Další výhodou je také skutečnost, že pro nejvyšší otáčky jsou možná tenká sklíčidla. Lokální, avšak homogenní ohřev upínací oblasti vede u této technologie upínání k dlouhé životnosti a tvarové stabilitě sklíčidla.

Perfektní kombinace : Smršťovací přístroj GARANT SU1 / chladicí jednotka GARANT CU1.

U této sestavy SU1 a CU1 není místo smršťování během fáze chlazení blokováno a lze chladit 2 upínače nástrojů zároveň (a to i 2 identických průměrů). Díky chladicím zvonům s nuceným vedením je vyloučeno jakékoli poškození břitu nástroje. S příslušným aktivním chladičem nehrozí žádné nebezpečí zranění způsobených horkými upínači v pracovní oblasti a dosahuje se o cca 20 % kratší doby ochlazování. Odkládací prostor chladicí jednotky GARANT CU1 lze dále rozšiřovat prostřednictvím našeho systému Easyfix, který byl vyznamená prestižními cenami. Chladicí jednotka CU1 pro chlazení podle kontury lze modulárně perfektně spojovat do sestavy se smršťovacím přístrojem SU1. Lze ji však také samozřejmě používat samostatně.

HLAVNÍ VLASTNOSTI NÁSTROJE

  1. Délka smršťování až 500 mm
  2. Ergonomická rukojeť
  3. QuickToolHolder – integrovaná plocha pro odkládání nástroje
  4. Vysoce výkonná cívka pro rozsah tepelného upínání 3 – 32 mm (HSS a TK)
  5. Odkládací plocha na nářadí
  6. Včetně chlazení vzduchem na tepelném upínači
  7. Odkládací plocha pro vyměnitelné kotouče
  8. Jazykově neutrální obslužný panel
  9. Modulární konstrukce
  10. Kontaktní chlazení s nuceným vedením a podle kontury
  11. Stěna z děrovaného plechu pro systémy Easyfix
  12. Odkládací prostor pro chladicí vložky
  13. Robustní povrch z ušlechtilé oceli

RYCHLE A POHODLNĚ K CÍLI

Vše na svém místě:
Připravte nástroje do QuickToolHolderu >> Spusťte proces smršťování >> Odložte smrštěný nástroj >> Nasaďte nový nástroj a ochlaďte upínač nástroje.

Použití chlazení vzduchem:
Výběr vhodného chladicího adaptéru >> Vzduchový chladič se spustí automaticky po procesu smršťování >> Vyberte příslušný chladicí adaptér a nasaďte jej >> Vzduch proudí žebrovou vložkou a ochlazuje tepelný upínač.

PRODUKTOVÉ VIDEO

Smršťovací přístroj GARANT SU1 / CU1

Smršťovací přístroj SU1 s integrovaným chlazením vzduchem lze libovolně rozšířit o chladicí jednotku CU1. Díky mnoha odkládacím prostorům a jazykově neutrálnímu displeji na SU1 lze přístroje jednoduše a intuitivně obsluhovat.
Více ve videu!

PRODUKTY A DALŠÍ INFORMACE

Všechny artikly upínací techniky ke smršťovacímu přístroji GARANT SU1 s chladicí jednotkou CU1 najdete v našem eShopu:

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku