GARANT Master Tap Gewindebohrer

Univerzální závitníky GARANT Master Tap

Řada závitníků GARANT Master Tap pro vysokou procesní spolehlivost a hospodárnou výrobu

Závitník GARANT Master je univerzální nástroj pro obrábění závitů. Kombinuje velmi vysokou procesní spolehlivost s maximální univerzálností. Ať už se jedná o ocel, nerezovou ocel, hliník nebo litinu - speciální geometrie zajišťuje optimální tvorbu třísek. Tato univerzálnost snižuje rozmanitost nástrojů a zároveň zvyšuje efektivitu. Vysoce výkonný závitník GARANT Master Tap ALU byl speciálně vyvinut pro obrábění hliníku a slitin neželezných kovů a je nyní pro tyto účely první volbou. Závitník GARANT Master Tap STEEL byl speciálně vyvinut pro těžko obrobitelné oceli a materiály s vysokou pevností v tahu. Závitník GARANT Master Tap INOX je specialistou na nerezovou ocel. Zvládá tento obzvláště náročný materiál s naprostou procesní spolehlivostí a zároveň nabízí velmi ekonomické řešení.

Poznejte produkty GARANT Master Tap:

Icon Alu N

GARANT Master Tap ALU

The performer

Icon Steel P

GARANT Master Tap STEEL

The problem solver

Icon Inox M

GARANT Master Tap INOX

The specialist

Icon Uni NMPK

GARANT Master Tap

The all-rounder

GARANT Master Alu Logo

GARANT Master Tap ALU - umělec pro hliník a neželezné kovy

Vysoce výkonný závitník GARANT Master Tap ALU byl vyvinut speciálně pro hliníkové slitiny a neželezné kovy. Souhra práškového metalurgického řezného materiálu, nejnovější generace DLC povlaku a exkluzivní geometrie z něj činí první volbu při obrábění hliníku. Dynamické šroubovité stoupání v kombinaci s přizpůsobenými drážkami a lineárními rozměry umožňuje optimální tvorbu a odvod třísek v dlouhotrvajících hliníkových slitinách i při příliš hlubokých závitech.

GARANT Master Tap Alu advantages

Výhody ALU GARANT Master Tap

  • Dynamická geometrie drážky, která je dokonale přizpůsobena neželezným kovům.
  • Vynikající životnost nástroje díky speciálnímu povlaku DLC
  • Vynikající odolnost proti opotřebení díky vysoce kvalitnímu řeznému materiálu HSS-E-PM
  • Vyvinutý pro maximální hloubky závitů až 4XD pro průchozí závitníky

Díky těmto vlastnostem je závitník GARANT Master Tap ALU první volbou při obrábění hliníku:

  1. Přesná příprava břitu: řízené vytváření třísek. Zabraňuje vzniku mikrotřísek.
  2. Krátké zkosení: bez rušivých kontur. Závitování téměř až na dno otvoru.
  3. Dynamické šikmé stoupání: optimální odvod třísek. Zamezuje obtékání nástroje třískami. Velmi vysoká procesní spolehlivost.
  4. Přesná příprava břitu: řízené vytváření třísek. Zabraňuje vzniku mikrotřísek.
  5. Řezný materiál HSS-E-PM: vysoká stabilita břitu. Vysoká odolnost proti opotřebení.
  6. Optimalizovaná délka krčku: spolehlivé obrábění závitu až do hloubky 4xD.

GARANT Master Tap Alu Features
GARANT Master Tap Steel Logo

GARANT Master Tap STEEL HT – řešení problémů s vysokopevnostními ocelemi

GARANT Master Tap STEEL HT zaujme optimalizovanými povlaky, které byly speciálně přizpůsobeny různým požadavkům na obrábění slepých a průchozích otvorů. Nejnovější generace substrátu HSS-E-PM se vyznačuje vysokou homogenitou struktury, čímž dosahuje maximální stability břitu a odolnosti proti opotřebení. speciálně navržený spirálový hrot na závitníku pro průchozí otvory zajišťuje stabilitu během procesu závitování, a to i při vysokých řezných silách. válcově posunutý vodicí závit na závitníku pro slepé otvory působí proti vzniku zasekávání třísek a zajišťuje velmi vysokou spolehlivost procesu.

Výhody, které přesvědčí:

  • Maximální výkon.
  • Vynikající pro vysokopevnostní oceli.
  • Procesní spolehlivost.

Vynikající vlastnosti GARANT Master Tap STEEL HT:

  1. Povlak TiAlN: Vysoká tepelná odolnost. Nízká odolnost proti tření.
  2. Optimalizovaný vodicí závit: Vysoká spolehlivost procesu díky zamezení zasekávání třísek.
  3. Bez rušivých kontur: Závity lze závitovat téměř až na dno otvoru.
  4. Substrát HSS-E-PM: Vysoká stabilita břitu a odolnost proti opotřebení.
  5. Povlak TiCN: Velmi hladký povrch povlaku. Snížení řezného odporu ve směru tlačení.
  6. Speciální spirálový hrot: Vysoká stabilita.

GARANT MASTER TAP INOX – SPECIALISTA

Posílení řady Master Tap.
Nový závitník GARANT Master Tap INOX byl vyvinut speciálně pro obrábění nerezových ocelí. Optimální odolnost řezného materiálu HSS-E-PM proti opotřebení, jeho inovativní mikrogeometrie a povlak TiAIN-Multilayer s nízkým třením zaručují nejvyšší možný a výkon.

Výhody:

  • ŠPIČKOVÉ utváření třísek díky optimalizované řezné hraně.
  • ŠPIČKOVÉ odvádění třísek díky speciální geometrii otvoru pro třísky.
  • ŠPIČKOVÁ ochrana proti opotřebení díky kvalitnímu řeznému materiálu HSS-E-PM.
  • ŠPIČKOVÁ efektivita díky speciální mikrogeometrii.
  • ŠPIČKOVÁ životnost díky nejmodernějšímu povlaku TiAIN-Multilayer.

Objevte vynikající vlastnosti závitníku GARANT Master Tap INOX.

  1. Optimalizovaná geometrie otvoru pro třísky: Kontrolovaný odvod a tvorba třísek.
  2. Speciální mikrogeometrie: Parametry zaoblení řezných hran závislé na stoupání.
  3. Provedení bez rušivé kontury: Řezání závitu je možné až do blízkosti dna otvoru.
  4. Povlak TiAIN-Multilayer: Odolný proti opotřebení díky velmi tvrdému povrchu povlaku a nižší teplota řezu díky sníženým hodnotám tření.
  5. Řezný materiál HSS-E-PM: Vysoká odolnost proti opotřebení a optimální torzní tuhost.
  6. Optimalizovaný utvářeč třísky: Nižší řezné síly při utváření závitu.
  7. Stabilní geometrie hřbetu zubů: Zabránění vylomování řezných hran při reverzování.

GARANT MASTER TAP – VŠESTRANNÝ TALENT

Náš všestranný talent GARANT Master Tap je použitelný na široké spektrum materiálů. Díky jedinečné kombinaci vysoce kvalitního řezného materiálu, inovativní geometrie a nejnovější technologie povlakování nabízí tento závitník enormní výkon v mnoha materiálech. A to při nejvyšší procesní bezpečnosti a hospodárnosti.

Vyvinuto pro nejvyšší výkon při obrábění závitů:

  1. Optimalizovaná geometrie hřbetu zubů: Zaručuje procesně spolehlivé použití v nejrůznějších materiálech. Optimálně odstřihává třísku a vyhlazuje kořen třísky.
  2. Cíleně zaoblená řezná hrana: Pro optimální tvorbu třísek od prvního závitu.
  3. Optimální odvod třísek díky speciální geometrii prostoru pro třísky.
  4. Nová geometrie břitů: Umožňuje použití v širokém spektru materiálů.
  5. Inovativní povlak AlTiX: Pro optimální postup opotřebení. Snižuje obráběcí síly
  6. Zelený kroužek: Pro univerzální použití.
  7. Vysoce kvalitní řezný materiál z HSS-E-PM. Homogenní struktura.

Vlastnosti GARANT Master Tap:

Tvorba třísek:

1. Nově vyvinutá geometrie prostoru pro třísky zajišťuje dokonalou tvorbu a odvod třísek i při různých řezných parametrech.

Procesní spolehlivost:

2. Konkurence

3. GARANT MasterTap: Procesně spolehlivé řezání závitů bez páskových a smotaných třísek. Mimořádně stabilní geometrie hřbetu zubů zajišťuje bezpečné odstřihávání kořenů třísek.

Univerzální geometrie:

4. Optimalizovaná geometrie prostoru pro třísky a přesně přizpůsobené zaoblení řezných hran zaručuje procesní spolehlivost i u litinových materiálů.

Odolnost proti opotřebení:

5. Konkurence: Opotřebení řezné hrany pro 800 závitech.

6. GARANT Master Tap: Opotřebení řezné hrany pro 800 závitech.
Řezný materiál HSS-E-PM v kombinaci s novým vysoce výkonným povlakem AlTiX přesvědčuje svou dlouhou životností.

Přesnost:

7. Díky speciálnímu vodicímu závitu dosahuje GARANT Master Tap přesných výsledků i v tažených slitinách mědi a zamezuje axiálnímu prořezu během řezání závitu.

Povrch:

8. Konkurence

9.GARANT MasterTap: Hladká struktura povrchu nového vysoce výkonného povlaku umožňuje vysoké řezné rychlosti v hliníkových slitinách k tváření. Nižší součinitele tření zamezují nalepování materiálu a tím poškození závitu.

DALŠÍ INFORMACE

Všechny produkty řady GARANT Master Tap naleznete v našem eShopu:

Kontaktujte nás

Náš individuální přístup vám zajistí řešení
na míru.

Kontakt

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku