GARANT MASTER STEEL FEED A MASTER STEEL SPEED

Dva revoluční vysoce výkonné vrtáky pro dosažení maximální produktivity

Mistrovská rychlost vrtání se potkává s extrémním posuvem.

Vyzkoušejte jedinečný výkon s novými vrtáky Master Steel a profitujte ihned z maximální produktivity. GARANT Master Steel SPEED a GARANT Master Steel FEED dosahují nové úrovně výkonu. Ve srovnání se standardním vrtákem jsou oba v cíli dvakrát rychleji.

Rychlý a silný nebo silný a rychlý – máte na výběr!

GARANT MASTER STEEL FEED

Absolutní výkon 3 břitů: Vrták pro vysoké posuvy GARANT Master Steel FEED nastavuje měřítka, pokud jde o výkonnost posuvu a životnost.

Je-li požadován absolutně nejvyšší výkon, má nový vrták pro vysoké posuvy GARANT Master Steel FEED se svými třemi břity jasné výhody. Díky své konstrukci dimenzované na maximální posuv a inovativní geometrii se třemi břity je tento špičkový vrták novým měřítkem ve své třídě. Při obrábění oceli na strojích s vysoce výkonným vřetenem a vysokým krouticím momentem dosahuje GARANT Master Steel FEED dříve nemyslitelného objemu odebraného materiálu za čas. Tento nástroj nabízí díky svému dvoustupňovému výbrusu špičky velmi dobré středění, umožňuje navrtávání na mírně nerovném povrchu a dosahuje absolutně extrémních hodnot posuvu a životnosti.

GARANT MasterSteel FEED: Mistr posuvu

Pro stroje s vysokým výkonem a stabilními podmínkami použití. Pro absolutně nejvyšší výkon a produktivitu. Díky svým vynikajícím vlastnostem při navrtávání vhodný na konstrukční díly s kritickým a nerovným povrchem. Pro průměry v rozsahu od 4 mm do 20 mm.

1. Tři břity se speciálním výbrusem

  • Se stabilními rohy břitů a volným chodem ve středu.
  • Koncipováno pro nejvyšší posuvy.

2. Optimalizovaný výbrus špičky s úhlem 145°

  • Velmi dobrý odvod třísek při sníženém přítlaku a kontrolovaném lámání třísek.
  • Nižší tvorba otřepů u průchozích otvorů.
  • Zaručuje dlouhou životnost a procesní spolehlivost.
  • Patent přihlášen.

3. Speciálně vyvinutý příčný břit

  • Vynikající samostředění, díky tomu snadné navrtávání i na kritickém a nerovném povrchu.

4. Povlak

  • Vícevrstvý PVD povlak s nanostrukturou pro rovnoměrný, kontrolovaný postup opotřebení a dlouhou životnost.

5. Tvrdokovový substrát

  • Výrazně vylepšené vlastnosti z hlediska meze pevnosti v ohybu a houževnatosti.

6. Tři vodicí fazetky

  • Stabilní vedení v otvoru a při výstupu z otvoru.
  • Exaktní kruhovitost a dodržení tolerance otvoru.

GARANT MASTER STEEL SPEED

Extrémní rychlost pro nejvyšší efektivitu: Vysokorychlostní vrták GARANT Master Steel SPEED nově definuje řeznou rychlost.

Nový vysokorychlostní vrták MasterSteel SPEED je víc než jen další vysoce výkonný nástroj. Díky své konstrukci dimenzované na maximální otáčky a novým funkcím dosahuje tento špičkový vrták dosud nevídaného objemu odebraného materiálu za čas. Dosáhnete tak nejvyšší hospodárnosti při obrábění oceli na strojích s nízkým výkonem vřetena, avšak s vysokými otáčkami a u konstrukčních dílů s tenkostěnným průřezem. Nový inovativní tvrdokovový substrát, speciální uspořádání čtyř vodicích fazetek a prvotřídní povlak umožňují extrémní řezné rychlosti a současně dlouhou životnost.

GARANT Master Steel SPEED: Mistr rychlosti

Pro stroje s vysokými otáčkami a nízkým výkonem. Připraven k použití s vnitřním chlazením a bez vnitřního chlazení (č. 12 2415). Díky svým malým řezným silám vhodný pro tenkostěnné, labilní konstrukční díly. Pro průměry v rozsahu od 2 mm do 20 mm.

1. Nízký profil hlavního břitu

  • Řezné síly při vrtání jsou výrazně sníženy.
  • I při vyšší řezné rychlosti je chování vrtáku při obrábění vynikající.

2. Úzký příčný břit

  • Perfektní vlastní středění při vstupu vrtáku do materiálu.
  • Materiál je odřezáván až téměř ke středu a nikoli vytlačován jako u konvenčního tvarování příčného břitu.

3. Povlak

  • Odolnost proti opotřebení i při vysokých procesních teplotách.

4. Předsazené vodicí fazetky

  • Bezpečné vedení nástroje, protože druhá vodicí fazetka v předstihu podporuje vrták.
  • Díky tomu nejvyšší „rovnost“ a kvalita z hlediska průměru otvoru.
5. Optimalizovaný tvrdokovový substrát
  • S vysokou tvrdostí, speciálně pro velmi silné zatížení.

6. Leštěné drážky pro odvod třísek

  • Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu otvoru.
  • Optimální odvod třísek při velkých objemech obrábění.

PRODUKTOVÉ VIDEO

GARANT Master Steel Feed a Speed

Dva revoluční vysoce výkonné vrtáky ve dvojbalení! Prohlédněte si naše vysoce výkonné nástroje řady MasterSteel v akci.
Master Steel Feed, mistr posuvu. Pro vynikající výkon na strojích s nízkým výkonem vřetena, extrémními posuvy a impozantní životností.
Master Steel Speed, mistr rychlosti. Pro vynikající výkon na strojích s nízkým výkonem vřetena, extrémní řeznou rychlostí a krátkým časem na otvor.

PRODUKTY A DALŠÍ INFORMACE

Všechny vrtáky řady Master Steel najdete v našem eShopu.

Produkty Master Steel

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku