90° přesný záhlubník GARANT
Zahlubování v nové kvalitě.
U standardního záhlubníku (bez nerovnoměrného dělení) vzniká často problém v podobě neklidného chodu během zahlubování. Nástroj se začne chvět a následkem je pak silně proměnlivé zatížení břitů. Torzní moment se výrazně zvyšuje a dochází k vysokým zátěžovým špičkám v oblasti břitů. Výsledkem je vedle nekulatého nebo zvlněného zahloubení také výrazně vyšší opotřebení nástroje.
Nový přesný záhlubník GARANT č. 150305 řeší tento problém. Břity jsou zde uspořádány s extrémně nerovnoměrným dělením. To propůjčuje záhlubníku dokonale klidný chod. Výsledkem je rovnoměrné a podstatně nižší zatížení břitů. Životnost nástrojů je výrazně delší, výsledkem jsou přesná kulatá zahloubení s perfektním povrchem.
Působení síly u produktu č. 150305 se pohybuje od začátku zahlubování až po vyjetí nástroje na téměř konstantní úrovni. Nástroj je tak výrazně méně namáhán, životnost se prodlužuje.
Snížení axiálních řezných sil o 50% (malá síla posuvu)°.
Výhody
- Extrémně nerovnoměrné dělení pro nejklidnější chod ve všech materiálech (zelený kroužek)
- Výrazně nižší axiální i radiální síly
- Speciální povlak TiAlN
- Dlouhá životnost
- Přesné kulaté zahloubení se skvělým povrchem