SOUSTRUŽENÍ S ŘEZNÝMI MATERIÁLY ŘADY GARANT HB 70 A HB 71.

Vysoce výkonný řezný materiál pro maximální odolnost proti opotřebení.

Robustní, ostrý a jedinečně dobrý!

Nové typy řezných materiálů GARANT řady HB 70 a HB 71 mají dokonalý vzor z přírody – žraločí zub. Řezné materiály GARANT zaujmou při srovnávacích testech obrábění oceli evolučně vyzrálými vlastnostmi žraločího zubu. Systém vícevrstvého povlaku vyměnitelných břitových destiček GARANT umožňuje nejvyšší řezné hodnoty a maximální spolehlivost díky k tomu vyladěnému inovačnímu gradientnímu tvrdokovovému substrátu – podobně jako žraločí zub – s vnější tvrdostí a elastickým jádrem.

VIDEO NOVÝCH ŘEZNÝCH MATERIÁLŮ

Řezné materiály GARANT pro ekonomickou výrobu

Rozsáhlý program nástrojů a řezných materiálů GARANT pro soustružení znamená hospodárnou výrobu. Završují jej nové řezné materiály GARANT řady HB70 pro náročné obrábění oceli a nová řada GARANT HB71 pro obrábění nerezových ocelí. Vyměnitelné destičky GARANT se vyznačují extrémně hladkým povrchem, orientovanými nanokrystaly, optimální kombinací tvrdosti a houževnatosti a robustním gradientním materiálem.

DOKONALÉ VLASTNOSTI

Evolučně vyzrálé struktury žraločího zubu jsou paralelou vývoje řezného materiálu – a právě to činí nové vysoce výkonné řezné materiály GARANT HB 7010-1 a HB 7020 maximálně odolnými proti opotřebení.

1. Orientované nanokrystaly

  • Maximální tvrdost povlaku Ti(C,N) díky velikostem zrna v řádu nanometrů.
  • Vyšší houževnatost díky orientované krystalické struktuře.

2. Optimální kombinace tvrdosti a houževnatosti

Dva komponenty znamenají pro naše řezné materiály samé superlativy při obrábění oceli:
  • Proti opotřebení a teplu odolný vnější systém CVD povlaku z Al2O3 a Ti(C,N) s maximálními hodnotami tvrdosti.
  • Nejvyšší hodnoty houževnatosti vnitřního tvrdokovového substrátu zabraňují vydrolování a křehkým lomům.

3. Robustní gradientní materiál

  • Podíl TiN v substrátu není jako dosud rozložen rovnoměrně, ale s gradientem.
  • Zvýšený podíl TiN v okrajové části tvrdokovového substrátu pro optimální přilnavost mezi substrátem a povlakem.
  • Nedochází k oddělení povlaku díky přizpůsobeným součinitelům tepelné roztažnosti substrátu (povlak TiN na podílu TiN v substrátu).

4. Extrémě hladký povrch

  • Optimalizovaná povrchová úprava vrstvy Al2O3 povlaku.
  • Minimální tření mezi materiálem obrobku a řezným materiálem.
  • Malá abraze a nízký vývin tepla díky sklouznutí třísky přes povrch břitové destičky.

PRO KAŽDÝ ŘEZ TEN SPRÁVNÝ SUBSTRÁT

Vyměnitelná břitová destička HB 7010-1: Vždy o krok napřed

  • Nejvyšší řezná rychlost.
  • Ideální řezný materiál pro kontinuální řez.

Vyměnitelná břitová destička HB 7020: Zvládněte jakoukoli výzvu:
  • Nejvyšší univerzálnost.
  • Ideální řezný materiál pro lehce přerušovaný řez.

GEOMETRIE VYMĚNITELNÝCH DESTIČEK

Optimální lámání třísek v celém rozsahu ISO P: Vyměnitelné destičky HB 7010-1 a HB 7020 přicházejí ve 4 různých a speciálně vyladěných geometriích. Každá aplikace při soustružení ocelových materiálů je pokryta!

1. SS – jemná:

  • Velmi dobrá kontrola třísek při malých hloubkách řezu.
  • Měkký odvod třísek díky dynamicky tvarované řezné hraně.

2. SM – univerzální:

  • SM geometrie představuje optimální rovnováhu odolnosti proti lomu a ostrosti.

3. SG – velmi hrubá:

  • První volba u přerušovaných řezů a obrobků s tvrzeným povrchem.

4. SR – hrubá:

  • Pro extrémní přerušení řezu a velké řezné hloubky.
  • Lamač třísek pro jednostranné vyměnitelné destičky.

Video HB 7010-1 & HB 7020

GARANT HB7010-1 a HB 7020

Systém vícevrstvého povlaku pro nejvyšší řezné hodnoty a maximální spolehlivost díky k tomu vyladěnému, inovačnímu gradientnímu tvrdokovovému substrátu.
Tento substrát vyniká vnější tvrdostí a elastickým jádrem. Objevte velký výběr!

PRODUKTY A DALŠÍ INFORMACE

Zde naleznete všechny produkty GARANT HB 7020.

Shlédnout všechny produkty

Další a bližší informace ohledně našich vyměnitelných břitových destiček GARANT HB 7010-1 a HB 7020 naleznete shrnuté v brožuře.

Brožura

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku