• Dne 26. – 29. 5. nebudou na našem e-shopu některé funkce k dispozici (nebo pouze omezeně) a to z důvodu technické údržby. V tomto období bohužel není možné uplatnit žádný slevový poukaz.

Speciální pneumatický olej 2,5 l

Artiklové číslo: 080146 2,5
1 031,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
(CZK 412,40 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
92 pieces in stock

Údaje o výrobku

Technické údaje

Specifikace Bez sloučenin zinku
Vhodné pro Rozprašovací olejničky, pneumatická zařízení, všechny pneumatické nástroje (výjimka: nástroje bez použití oleje).
Obsah 2,5 l
Druh produktu Olej

Identification numbers & Classifications

Katalogové číslo 080146 2,5
EAN / GTIN 4047322129343
Číslo výrobce 120549

Popis

Provedení:

Speciální olej 32 pro pneumatická zařízení v kanystru. Typ HVLP dle DIN 51524, T 3 na bázi minerálních olejů pro vysokou funkční a provozní spolehlivost. Velká hospodárnost díky dobré antikorozní ochraně, vynikající odolnost proti stárnutí a výborná ochrana proti opotřebení. Bez sloučenin zinku.

Použití:

Pro rozprašovací olejničky, pneumatická zařízení a všechny pneumatické nástroje (výjimka: nástroje bez použití oleje).

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat