Provedení:
Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla na zajištění závitů jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.
Typ 2GP22 nízká pevnost. Střední viskozita. Ideální pro snadno demontovatelné šroubové spoje. K zajištění šroubů s jemným závitem.
Použití:
Nízká pevnost − Uvolnění je snadné a možné pomocí běžného nástroje. Střední pevnost − Uvolnění je stále ještě možné pomocí běžného nástroje. Vysoká pevnost − Uvolnění je možné jen pomocí speciálního nástroje nebo zahřátím (>150 °C).
Poznámka:
Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č.
088004.