GARANT SU1

mm
-
mm
mm
-
mm
kg
-
kg
mm
-
mm
mm
-
mm
Počet nalezených produktů: 14 s 61 variantami
  • Tento produkt je k dispozici pouze pro firemní zákazníky.
    Smršťovač GARANT Art. č.: 354210
    na poptávku
    Ihned k dodání
    20 ks okamžitě k dodání
    Artikl již není dostupný
    Available in 1-3 working days
    Available in 4-6 working days
    Available in 1-2 weeks
    Momentálně není skladem
    153 647,00 CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

    Vybrat seznam artiklů


  • Tento produkt je k dispozici pouze pro firemní zákazníky.
    Chladicí jednotka GARANT Art. č.: 354215
    na poptávku
    Ihned k dodání
    10 ks okamžitě k dodání
    Artikl již není dostupný
    Available in 1-3 working days
    Available in 4-6 working days
    Available in 1-2 weeks
    Momentálně není skladem
    82 652,00 CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

    Vybrat seznam artiklů


  • Základní upínač nástrojů pro SK GARANT Art. č.: 354225
    od
    2 921,00 CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

    Vybrat seznam artiklů


  • Základní upínač nástrojů Pro HSK GARANT Art. č.: 354226
    od
    2 921,00 CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

    Vybrat seznam artiklů


  • Základní upínač nástrojů pro PSC GARANT Art. č.: 354227
    od
    3 844,62 CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

    Vybrat seznam artiklů


  • Adaptér chlazení krátký 4,5° GARANT Art. č.: 354235
    od
    2 733,90 CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

    Vybrat seznam artiklů


  • Adaptér chlazení dlouhý 4,5° GARANT Art. č.: 354236
    od
    3 996,00 CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

    Vybrat seznam artiklů


  • Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 GARANT Art. č.: 354240
    od
    2 000,96 CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

    Vybrat seznam artiklů


  • od
    1 901,64 CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

    Vybrat seznam artiklů


  • Chladící vložka 4,5° GARANT Art. č.: 354260
    od
    3 017,82 CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

    Vybrat seznam artiklů


  • Chladící vložka 4,5° GARANT Art. č.: 354265
    od
    2 976,00 CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

    Vybrat seznam artiklů


  • Chladící vložka 3° GARANT Art. č.: 354268
    od
    3 017,82 CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

    Vybrat seznam artiklů


  • Chladicí vložka polotovar Art. č.: 354279
    na poptávku
    Ihned k dodání
    14 ks okamžitě k dodání
    Artikl již není dostupný
    Available in 1-3 working days
    Available in 4-6 working days
    Available in 1-2 weeks
    Momentálně není skladem
    2839,00 CZK
    2 838,68 CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

    Vybrat seznam artiklů


  • Tento produkt je k dispozici pouze pro firemní zákazníky.
    Skříň GARANT Art. č.: 354290
    na poptávku
    Ihned k dodání
    3 ks okamžitě k dodání
    Artikl již není dostupný
    Available in 1-3 working days
    Available in 4-6 working days
    Available in 1-2 weeks
    Momentálně není skladem
    37 702,00 CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

    Vybrat seznam artiklů