• 500 000 artiklů v katalogu
  • Dodání do 24 h
  • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
  • Menu

Od 24.12.2018 do 01.01.2019 zůstává naše společnost z důvodu inventury uzavřena.
Od 02.01.2019 jsme Vám opět plně k dispozici.

TESA QUICK DEALS -speciální nabídka

32  produktů
  • Posuvné měřítko s noniem ETALON Tesa Technology Č. artiklu  401001
    od 
    494,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Posuvné měřítko s noniem ETALON Tesa Technology Č. artiklu  401002
    od 
    1 014,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Úchylkoměr ROCH 58 mm Tesa Technology Č. artiklu  401003
    Momentálně není skladem
    754,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Úchylkoměr ETALON 58 mm Tesa Technology Č. artiklu  401004
    Momentálně není skladem
    1 274,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Páčkový úchylkoměr ETALON 38 mm Tesa Technology Č. artiklu  401005
    Momentálně není skladem
    1 222,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Magnetický měřicí stativ ETALON S Tesa Technology Č. artiklu  401006
    Momentálně není skladem
    754,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Malý měřicí stativ TESA S Tesa Technology Č. artiklu  401007
    Momentálně není skladem
    1 352,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Kapesní posuvné měřítko Valueline, IP67 Tesa Technology Č. artiklu  405502
    od 
    2 054,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Třmenový mikrometr Tesa Technology Č. artiklu  420450
    od 
    3 354,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Dutinoměr IMICRO Tesa Technology Č. artiklu  428800
    od 
    10 611,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • od 
    109 174,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Digitální výškoměr TESA-µHITE Tesa Technology Č. artiklu  445440
    Ihned k dodání
    90 740,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Hloubkoměr vel. 500 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 1050
    Momentálně není skladem
    3 874,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Hloubkoměr vel. 600 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 1051
    Momentálně není skladem
    5 174,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Posuvné měřítko s noniem vel. 200 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 1174
    Momentálně není skladem
    1 534,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Posuvné měřítko s noniem vel. 300 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 1175
    Momentálně není skladem
    2 574,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Posuvné měřítko s noniem vel. 200 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 1187
    Momentálně není skladem
    1 534,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Posuvné měřítko s noniem vel. 150 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 1206
    Momentálně není skladem
    754,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Posuvné měřítko s noniem vel. 150 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 1240
    Momentálně není skladem
    754,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Posuvné měřítko s noniem vel. 300 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 1253
    Momentálně není skladem
    2 574,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Hloubkoměr vel. 150 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 1254
    Momentálně není skladem
    2 314,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Posuvné měřítko s noniem vel. 150 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 1266
    Momentálně není skladem
    936,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Hloubkoměr vel. 150 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 13
    Momentálně není skladem
    1 794,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Posuvné měřítko s noniem vel. 150 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 1378
    Momentálně není skladem
    936,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Hloubkoměr vel. 150 Typ A Tesa Technology Č. artiklu  L40620 14
    Momentálně není skladem
    1 794,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Hloubkoměr vel. 250 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 15
    Momentálně není skladem
    2 314,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Posuvné měřítko s noniem vel. 150 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 516
    Momentálně není skladem
    884,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Posuvné měřítko s noniem vel. 150 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 6
    Momentálně není skladem
    884,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Hloubkoměr vel. 250 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 770
    Momentálně není skladem
    3 510,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Hloubkoměr vel. 150 Tesa Technology Č. artiklu  L40620 796
    Momentálně není skladem
    2 314,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • TESA HITE PLUS M 400 Tesa Technology Č. artiklu  L40640 2
    Momentálně není skladem
    101 374,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • TESA HITE PLUS M 700 Tesa Technology Č. artiklu  L40640 3
    Momentálně není skladem
    111 670,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů