• 500 000 artiklů v katalogu
  • Dodání do 24 h
  • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
  • Menu

Od 24.12.2018 do 01.01.2019 zůstává naše společnost z důvodu inventury uzavřena.
Od 02.01.2019 jsme Vám opět plně k dispozici.

Mitutoyo – podzimní akce

152  produktů
  • Digitální třmenový mikrometr 0-25 Mitutoyo Č. artiklu  401200
    Momentálně není skladem
    31 148,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Měřicí mikroskop MF, generace D Mitutoyo Č. artiklu  401961
    od 
    273 000,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Přístroj pro určování tvrdosti, typ A Mitutoyo Č. artiklu  401965
    od 
    275 600,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Binokulární 10X Mitutoyo Č. artiklu  401967
    Momentálně není skladem
    29 380,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • LED osvětlení povrchu a kontur Mitutoyo Č. artiklu  401968
    Momentálně není skladem
    47 320,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Upínací systém eco-fix Mitutoyo Č. artiklu  401972
    od 
    20 280,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell HR-530 Mitutoyo Č. artiklu  401977
    od 
    239 200,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • USB-ITPAK V2.0 Mitutoyo Č. artiklu  403535
    Momentálně není skladem
    5 174,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Základní sada dotyků Mitutoyo Č. artiklu  404260
    od 
    2 860,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Momentálně není skladem
    42 900,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • od 
    25 740,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Rychloupínací systém Quick-Rail 31 Mitutoyo Č. artiklu  404265
    Momentálně není skladem
    22 360,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Upínací systém OPTI-FIX K550892 Mitutoyo Č. artiklu  404270
    Momentálně není skladem
    10 374,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Drsnoměr SJ210 Mitutoyo Č. artiklu  409004
    Momentálně není skladem
    48 880,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Momentálně není skladem
    5 174,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • MeasurLink - záznam dat a kontrola procesu Mitutoyo Č. artiklu  409007
    od 
    21 112,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • PŘENOSNÝ TVRDOMĚR LEEB HH-411 HH-411 Mitutoyo Č. artiklu  409008
    Momentálně není skladem
    58 500,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Upínací přípravek K543817 Mitutoyo Č. artiklu  409009
    Momentálně není skladem
    10 140,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • SENSORPAK 02NGB072 Mitutoyo Č. artiklu  409010
    Momentálně není skladem
    15 860,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Posuvné měřítko 150 mm Mitutoyo Č. artiklu  410300
    Ihned k dodání
    799,00 CZK
    598,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Posuvné měřítko s úchylkoměrem 150/01 Mitutoyo Č. artiklu  412405
    Ihned k dodání
    3087,00 CZK
    2 314,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Digitální posuvné měřítko IP67 Mitutoyo Č. artiklu  412623
    od 
    3 250,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • od 
    4 108,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Digitální posuvné měřítko se systémem AOS Mitutoyo Č. artiklu  412632
    od 
    2 158,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Ihned k dodání
    3032,00 CZK
    2 158,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • od 
    2 860,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Ihned k dodání
    11327,00 CZK
    8 242,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Digitální karbonové posuvné měřítko Mitutoyo Č. artiklu  415400
    od 
    21 840,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Třmenový mikrometr Mitutoyo Č. artiklu  420540
    od 
    1 092,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Digitální třmenový mikrometr 0-25 mm Mitutoyo Č. artiklu  421500
    Ihned k dodání
    4079,00 CZK
    3 094,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • od 
    6 188,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • od 
    13 260,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Ihned k dodání
    18741,00 CZK
    14 014,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Ihned k dodání
    21276,00 CZK
    15 730,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Sada digitálních dutinoměrů Mitutoyo Č. artiklu  429112
    od 
    50 960,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Sada 3-bodových digitálních dutinoměrů Mitutoyo Č. artiklu  429260
    od 
    34 970,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Ihned k dodání
    4024,00 CZK
    2 938,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Ihned k dodání
    4162,00 CZK
    2 834,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Digitální absolutní úchylkoměry 12,5 mm Mitutoyo Č. artiklu  434460
    Ihned k dodání
    9481,00 CZK
    6 240,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Digitální-analogový úchylkoměr Mitutoyo Č. artiklu  434621
    od 
    11 674,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Digitální-analogový úchylkoměr Mitutoyo Č. artiklu  434651
    od 
    12 870,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Ihned k dodání
    2315,00 CZK
    1 690,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Přesný nádrh 300 mm Mitutoyo Č. artiklu  443500
    Ihned k dodání
    11382,00 CZK
    8 112,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • od 
    11 154,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Digitální výškoměr QM-Height Mitutoyo Č. artiklu  445231
    od 
    70 980,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • od 
    77 740,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Digitální výškoměr Linear Height Mitutoyo Č. artiklu  445390
    od 
    120 640,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • od 
    30 123,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • od 
    21 855,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Momentálně není skladem
    122587,00 CZK
    83 980,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • od 
    43 680,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • od 
    221 000,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Momentálně není skladem
    425802,00 CZK
    301 600,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell Mitutoyo Č. artiklu  495080
    od 
    78 000,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Připojovací kabel USB2 Mitutoyo Č. artiklu  497080
    Ihned k dodání
    2866,00 CZK
    2 080,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Připojovací kabel s datovým tlačítkem USB2 Mitutoyo Č. artiklu  497085
    Ihned k dodání
    3280,00 CZK
    2 522,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Připojovací kabel s datovým tlačítkem USB2 Mitutoyo Č. artiklu  497100
    Ihned k dodání
    2866,00 CZK
    2 080,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Připojovací kabel USB2 Mitutoyo Č. artiklu  497440
    Ihned k dodání
    2866,00 CZK
    2 080,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Připojovací kabel s datovým tlačítkem USB2 Mitutoyo Č. artiklu  497445
    Ihned k dodání
    3280,00 CZK
    2 522,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Připojovací kabel USB2 Mitutoyo Č. artiklu  498428
    Ihned k dodání
    2866,00 CZK
    2 080,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů