Hoffmann Group Home
  • 500 000 artiklů v katalogu
  • Dodání do 24 h
  • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
  • Menu

Videomikroskopy MM1

1-14 of 14 results
  • Měřicí videomikroskop GARANT Č. artiklu  491906
    od 
    999 999,99 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Měřicí CNC videomikroskop MM1 GARANT Č. artiklu  491907
    od 
    647 400,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Měřicí videomikroskop MM1 GARANT Č. artiklu  491910
    od 
    482 024,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Opční software DXF pro MM1 GARANT Č. artiklu  491913
    od 
    27 422,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Stůl pro měřicí mikroskopy GARANT Č. artiklu  491914
    od 
    31 611,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Měřicí videomikroskopy MM-OS GARANT Č. artiklu  491915
    od 
    308 672,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Ihned k dodání
    8 571,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Zkušební kalibr 120X70 mm GARANT Č. artiklu  491928
    Ihned k dodání
    15 654,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Kalibrační kulička keramika 20 mm GARANT Č. artiklu  491929
    Momentálně není skladem
    7 827,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • od 
    16 921,84 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Sada nástaveb dk Č. artiklu  494460
    od 
    6 366,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Sada nástaveb S dk Č. artiklu  494470
    Momentálně není skladem
    17 225,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Sada nástaveb D dk Č. artiklu  494471
    Momentálně není skladem
    15627,00 CZK
    15 626,52 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Momentálně není skladem
    8654,00 CZK
    8 653,84 CZK

    Vybrat seznam artiklů