Hoffmann Group Home
  • 500 000 artiklů v katalogu
  • Dodání do 24 h
  • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
  • Menu

GARANT CM1

1-13 of 13 results
  • Kapesní váha 500 g HOLEX Č. artiklu  479442
    Ihned k dodání
    926,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Konturograf GARANT Č. artiklu  499250
    od 
    428 740,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Ovládací panel JOYSTICK GARANT Č. artiklu  499255
    Momentálně není skladem
    30 288,00 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Momentálně není skladem
    74 384,44 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Volitelný software GARANT Č. artiklu  499258
    od 
    27 532,44 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Upínač dotykových hrotů GARANT Č. artiklu  499260
    od 
    1 336,66 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Dotykový hrot ⌀ 3,5 mm GARANT Č. artiklu  499261
    od 
    3 348,54 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Dotykový hrot, kónický ⌀ 3,5 mm GARANT Č. artiklu  499262
    od 
    3 348,54 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Dvojitý dotykový hrot ⌀ 3,5 mm 34 mm GARANT Č. artiklu  499263
    Momentálně není skladem
    15 185,56 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Dotykový hrot ⌀ 1 mm GARANT Č. artiklu  499266
    od 
    3 252,08 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Dotykový hrot, kónický ⌀ 1 mm 6 mm GARANT Č. artiklu  499267
    Momentálně není skladem
    3 252,08 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Momentálně není skladem
    21 965,32 CZK

    Vybrat seznam artiklů


  • Otočný a výklopný svěrák 75 mm optacom GmbH & Co. KG Č. artiklu  499280
    Momentálně není skladem
    38 170,60 CZK

    Vybrat seznam artiklů