{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost vertikálního výsuvu | 600 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 2 400 kg | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Řada | Tool24 Smartline | |
Výška | 2 000 mm | |
Šířka | 717 mm | |
Hloubka | 750 mm | |
Šířka vertikálního výsuvu zásuvky | 155 mm | |
Užitná výška vertikálního výsuvu | 1 750 mm | |
Počet výsuvů | 4 | |
Počet nosičů nářadí č. 970130 | 24 | |
Počet uložení nástrojů | 312 | |
Osová vzdálenost A | 85 mm | |
Provedení vertikálních výsuvů | vedeno po dně | |
Hmotnost | 320 kg | |
Druh produktu | Systém pro výdej zboží |
Katalogové číslo | 979100 SK40 |